測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06722397
2021-06-08
- 用途:
- 200mmって言いたかった。
個人のお客様
200mmの定尺が何と無く欲しくなり購入。
150mmよりポケットからはみ出ますが
これが何となくの優越感に・・・( ^ω^)
工具箱の磁石にも貼り付くので便利です。
- 対象商品:
- 06722388
2017-12-02
- 用途:
- 工具のセット、完成品の検査等
昔から150ミリの直尺が好きで、ウルマ・シンワ等、いろいろなメーカーのものを使用して参りました。
私の中では、シンワのものが一番お気に入りでしたが、しばらく前に購入した松井の150ミリは、JIS規格を取得していなくても、精度、表面の質感とも、素晴らしい出来で、手に取るたびに感動するような逸品でした。
しかし、先日購入したものは、表面のシルバー処理や、精度、バリ取り処理等が、最初に購入したものとは比べものにならないくらい劣化しておりました。
通常の使用には問題無いかもしれませんが、感動するほどの出来の良さを体感出来なくなってしまったのは残念です。安価なものではありますが、手に取る機会が多いものです。今回の物のみを手にしていたとしたら、松井精密の直尺本来のグレードを知ることは出来なかったでしょう。
7人が参考にしています
- 対象商品:
- 06722424
2016-07-21
- 用途:
- 木のケガキ
有限会社スタジオバジル 様
梱包テープが本体に直貼りでテープ跡ベトベトになってました
二度とやらないでください
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17