【測定・測量機器レンタルサービス】4chポータブル振動診断計 神童君Pro(無線) MP-9000-4

【測定・測量機器レンタルサービス】4chポータブル振動診断計 神童君Pro(無線) MP-9000-4 JFEメカニカル

1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能
ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。
振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。
データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。

セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、神童君Pro用無線センサWTCV-02×4、神童君Pro用革ケース 寸法(mm)直径26×高さ71.5(スイッチ含まず) 電圧(感度)2.50mV/(m/s2)±10%(プリアンプ出力にて) 質量(g)83(絶縁マグネット含む) 電源コイン型リチウム二次電池 CLB2032 BU PB JFE(70mAh、3.7V) 測定時間2~10s 分解能16bit 周波数範囲(検出)5Hz~7kHz 周波数レスポンスの±3dB範囲 通信可能距離(m)10 無線通信方式Bluetooth class2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06747405 MP-9000-4 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747414 MP-9000-4 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747423 MP-9000-4 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747432 MP-9000-4 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747448 MP-9000-4 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする