【レンタル】アイゼンプロスペクター EM-1(校正書付)
【レンタル】アイゼンプロスペクター EM-1(校正書付)
- 注文コード
- 06748954
- 06748963
- 06748972
- 06748988
- 33112653
- 注文コード
- 06748954
- 06748963
- 06748972
- 06748988
- 33112653
|
配筋、かぶり厚調査を簡単操作で行う。
橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。
セット内容本体、プローブ、信号ケーブル、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(本体、専用データ転送ソフト)、単3電池×6
寸法(mm)本体 約222×132×65、プローブ 約110×45×25
質量(g)本体 約 610(電池含まず)、プローブ 約120
電源単3型アルカリ電池 6本
方式電磁誘導方式
使用時間連続使用17時間以上
保管温湿度範囲-20℃~60℃(90%以下)
動作温湿度範囲-10℃~50℃(90%以下)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。