【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610

【測定・測量機器レンタルサービス】ダイヤル形可変抵抗器 278610 - 横河計測

測定範囲:±0.05~±2%
直流および低周波帯域において、正確に安定な抵抗値が得られる可変抵抗器です。

仕様
【ダイヤル数】6
【抵抗値範囲】0.1 ~ 111111Ω
【使用電力範囲】0.3W/step全体で3W以下(ただし端子電圧が最高回路電圧を越えないこと)
【最大許容電力範囲】0.5W/step全体で5W以下(ただし端子電圧が最高回路電圧を越えないこと)
【最高回路電圧】250V
セット内容デジタル可変抵抗器(279610)、収納ケース寸法(mm)497(W)×116(H)×140(D)質量(kg)3.5耐電圧1500V AC1分間確度0.1Ω:±2%、1Ω:±0.5%、10Ω:±0.1%、100Ω:±0.05%、1kΩ:±0.05%、10kΩ:±0.1%、100kΩ:±0.1%絶縁抵抗500V DC にて 500MΩ以上内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067530052786105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0675301427861010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0675302327861015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0675303227861030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753048278610延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33113177278610延長4日
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする