【測定・測量機器レンタルサービス】パワーコンディショナー評価テスター SOLAR300N
パワーコンディショナーの入出力特性と電力品質を測定
多機能で小型軽量に設計され、あらゆる測定環境で太陽光発電システムの性能評価ツールとしてその成果を発揮します。
セット内容本体(タッチペン付 単3電池×6内蔵)、リモートユニット(単4電池×4内蔵)、AC/DCアダプタ一式(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、AC/DCアダプタ(PSEマーク付)、測定ケーブル×5(赤・青・緑・黒・茶)、ワニ口クリップ×5(赤・青・緑・黒・茶)、クランプメーター×4(HT4005×3、HT4004N×1)、日射計、日射計ケーブル、温度測定プローブ、CD-ROM×2(ユーザーズマニュアル、TOP View)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)165(W)×75(H)×235(D)
質量(kg)1
測定範囲各測定対象による
電源充電式リチウムバッテリー/3.7V(寿命3時間)、AC/DC アダプタ100-240V
精度各測定対象による
分解能各測定対象による
測定対象電流、電圧、電力、日射量、温度
メモリー15M Byte(CFカードで拡張可能 )
ディスプレイカラーTFTバックライト付
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
