【レンタル】ハンディビュアMcSEIS-3
3成分の表面弾性波をグラフ表示
測定データは、LCD画面に表示されるほか、メモリーカードによるデータの収録やRS-232Cを介して、プリンタに伝送することもできます。プリトリガ、しかもセルフトリガ機能を内蔵していますので操作はいたって簡単です。
仕様
【成分数】3
【増幅度】50、100、200、500、1k、2k、10k
【A/D分解能】8ビット
セット内容本体、受振器、受振器用スパイク、ハンマースイッチ、ハンマースイッチ延長ケーブル、ダミーメモリーカード、収納ケース
質量(kg)2
電源6VDC(単3形乾電池×4)
インターフェースRS-232C
サンプルレート20、50、100、200、500μs
内容量1台
【増幅度】50、100、200、500、1k、2k、10k
【A/D分解能】8ビット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

その他機器レンタル(測定・測量) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17