【測定・測量機器レンタルサービス】弱風用風向風速計(気象庁検定付) KDC-S4-05305
水平の風速と方向を測定するセンサー
屋上の風向の検出精度と起動風速を低く抑え、日本の気象条件に合わせた耐久性と高精度を兼ね備えた、気象庁検定が取得できる特殊仕様です。
仕様
【起動風速】0.4m/sec、0.7m/sec(5°)、0.5m/sec(10°)
【耐風速】60m/s
セット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)
寸法(mm)380(H)×650(W)
測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)
質量(g)700
出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)
検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)
内容量1台
【耐風速】60m/s
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
