【レンタル】小型メモリー光量子計

【レンタル】小型メモリー光量子計 JFEアドバンテック

長期連続観測用、水中光量子・ワイパー付き
COMPACT-LWは、センサ光学面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のメモリ光量子計です。光量子センサには、コサイン型センサを採用し、分光感度特性、コサイン特定とも優れた性能を有しています。

仕様【電源/容量】リチウム電池(14Ah) セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、予備六角ねじ×3、予備Oリング、通信ソフト、USB-シリアルケーブル、収納ケース×2 寸法(mm)Φ60×170(耐圧ケース寸法) 質量(kg)空中約1.0、水中約0.5 測定範囲0~5000μmol/(s・m2) 測定項目光量子 精度直線性±1% 分解能0.1μmol/s/m2 メモリー2MBフラッシュメモリ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06766908 COMPACT-LW 10
オープン
79,900
87,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766917 COMPACT-LW 15
オープン
94,900
104,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766926 COMPACT-LW 30
オープン
139,000
152,900 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114778 COMPACT-LW 延長2日
オープン
5,290
5,819 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
06766892 COMPACT-LW 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766935 COMPACT-LW 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする