【測定・測量機器レンタルサービス】騒音振動レベル処理器 SV-76

【測定・測量機器レンタルサービス】騒音振動レベル処理器 SV-76 リオン
(1件のレビュー)

2チャンネルデータを同時処理
騒音計、公害用の振動レベル計を前置機器として、騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により、2箇所までの任意の地点における騒音、振動レベルを自動的にかつ同時に測定しデータ処理した後に印字、測定時のレベル波形、演算結果などを液晶表示する統計、演算処理器です。

セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター(NC-79A)、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、付属品ケース 、収納ケース 寸法(mm)約250(W)×120(H)×320(D) 質量(kg)約3 測定範囲0~130dB 電源単1形乾電池×6、ACアダプター サンプル数(個)50、100、500 レベルレンジ10dBステップ、8段 測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06768344 SV-76 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768353 SV-76 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768362 SV-76 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768378 SV-76 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768387 SV-76 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33114997 SV-76 延長4日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06768344 SV-76 34757423 SV-76 SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 34757423 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 1台 26,900 税込29,590 注文コードが変更になりました。
06768353 SV-76 34758841 SV-76 SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 34758841 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 1台 31,900 税込35,090 注文コードが変更になりました。
06768362 SV-76 34760266 SV-76 SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 34760266 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 1台 39,900 税込43,890 注文コードが変更になりました。
06768378 SV-76 35097885 SV-76 SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 35097885 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 1台 54,900 税込60,390 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06768344
2015-12-29
用途:
弊社工場の騒音振動を任意で測定する為
建設業・工事業

今回騒音振動測定を行う為に業者に依頼すると10万円掛かると言われ、自分で測ればレンタル料が5日間借りても、3万位で借りられるからと、何回も問い合わせて この1台で全て測れるとの事で借りたら 実際はこの他に騒音/振動測定器借りないと計れなかった
合計11万以上レンタル料掛かって仕舞い そのあげく難しくうまく計れなかった 今後は貸す側も適当に言わないでほしいし責任持って
説明して欲しかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする