【レンタル】複合式エアラインマスク+空気清浄装置 Z-AL-CMPA+PD-4F
【レンタル】複合式エアラインマスク+空気清浄装置 Z-AL-CMPA+PD-4F
|
緊急時に空気ボンベから給気を受け、使用可能!
送気マスクは、事業場、船舶、トンネル等の現場において、酸素欠乏空気、粒子状物質、 有毒ガス・蒸気などを吸入するおそれがあるときに使用する呼吸用保護具です。通常はエアラインマスクとして使用します。
仕様
【面体等の品番】プレッシャデマンド形複合式
【標準ホースの長さ】30m
【ろじん器等】PD-4(定置式ろ過筒)、PD-4F(空気清浄装置)
【ろじん器】空気清浄装置PD-4F、中圧ホース
セット内容面体、ベルト一式(空気容器付属)、ナラシマキエアリール、空気清浄装置、中圧ホース
質量(kg)約4.0
種類エアラインマスク
ホース寸法(内径×外径)(mm)耐圧ゴムホース(Φ8.5×12.5)
使用時間(分)約5(目安)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※コンプレッサが必要な商品です。コンプレッサお持ちでない場合レンタルでき兼ねます。
※コンプレッサー選定時の注意点
※圧力が0.4~0.6Mpa以下にならないこと。
※オイルミスト・粉塵・水分を排出空気に含まないこと
※空気量の目安…1人=110リットル/分、2人=220リットル/分、3人=330リットル/分、4人=440リットル/分
この供給量があれば、どのコンプレッサーでも問題ございません。
※エアーホース接続部分は40PF(接続口:オス)です。お客様は、40SF(接続口:メス)をご準備ください。
※医療用でオイルフリーのコンプレッサーをお選びください。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。