カムロック MS729型
キーは90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜き差しできます。
仕様同番
材質(本体)亜鉛合金、(カム)鋼、(キー)黄銅、樹脂
適合板厚(mm)1~6
仕上(本体)クロムめっき、(カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき/ブラック
内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレーテフロドライTFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08520042
2019-04-20
- 用途:
- 古い樹脂製ケースの鍵交換に使用
建設業・工事業
薄い素材に係らずしっかり固定できましたが偶然なので、厚み調整用のワッシャーが1枚付属していればとても親切かと思います。掛け金は古い方を転用しないと掛からないのは必然なので問題なしだと思います。
OPEN時鍵が抜けないほうが良いと思うのは私見になりますが減点の理由です。
- 対象商品:
- 08520042
2018-12-24
- 用途:
- 扉の鍵
その他業種
値段も安くしっかりしていて良い品です。
強いて言うならばもっと厚みのある扉にも使えるように大きさのバリエーションがあれば嬉しいです。
- 対象商品:
- 08520058
2017-06-15
- 用途:
- 物置の鍵を無くしたので
卸売・小売業
全く同じではなかったのですがカムの部分を以前のと入れ替え取り付け
して代替としました。安く済んでラッキー