シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付

シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ)

鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。

用途メールボックスなど 材質(本体、キャップ)快削黄銅、(M19六角ナット)鋼(SS)、(止め輪)ステンレス鋼、(回転ドック、ロックプレート)鋼(SPCC)、(歯付座)鋼、(M7六角ナット)鋼(SS)、(シャッター)ステンレス鋼、(キー)黄銅 質量(g)97.4 適合板厚(mm)0.8~12 仕上(本体、キャップ)クロムめっき、(M19六角ナット)有色クロメート処理(三価)、(回転ドック、ロックプレート、歯付座、M7六角ナット)有色クロメート処理(三価)、(キー)ニッケルめっき 内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 水抜き穴を下に向けて取り付けてください。
キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08519945 920BS-D
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
08519954 920BS-B
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする