電磁ブレーキ付モーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 4IK~

電磁ブレーキ付モーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 4IK~ オリエンタルモーター

周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160 定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600 内容量1台
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07480034 4IK25SWM-100 100
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480043 4IK25SWM-12.5 12.5
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480052 4IK25SWM-120 120
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480068 4IK25SWM-15 15
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480077 4IK25SWM-150 150
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480086 4IK25SWM-18 18
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480095 4IK25SWM-180 180
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480104 4IK25SWM-25 25
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07480113 4IK25SWM-250 250
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480122 4IK25SWM-30 30
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07480138 4IK25SWM-300 300
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480147 4IK25SWM-36 36
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07480156 4IK25SWM-360 360
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480165 4IK25SWM-5 5
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480174 4IK25SWM-50 50
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480183 4IK25SWM-6 6
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480192 4IK25SWM-60 60
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480208 4IK25SWM-7.5 7.5
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480217 4IK25SWM-75 75
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07480226 4IK25SWM-9 9
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07480235 4IK25SWM-90 90
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする