電磁ブレーキ付モーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK~

電磁ブレーキ付モーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK~ オリエンタルモーター

周波数(Hz)50/60/60/60 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600 内容量1台
お気に入りに追加
58件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07481084 5IK40SWM-100 100 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481093 5IK40SWM-12.5 12.5 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481102 5IK40SWM-120 120 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481118 5IK40SWM-15 15 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481127 5IK40SWM-150 150 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481136 5IK40SWM-18 18 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481145 5IK40SWM-180 180 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481154 5IK40SWM-25 25 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481163 5IK40SWM-250 250 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481172 5IK40SWM-30 30 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481188 5IK40SWM-300 300 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481197 5IK40SWM-36 36 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481206 5IK40SWM-5 5 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481215 5IK40SWM-50 50 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481224 5IK40SWM-6 6 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481233 5IK40SWM-60 60 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481242 5IK40SWM-7.5 7.5 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481258 5IK40SWM-75 75 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481267 5IK40SWM-9 9 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
27,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481276 5IK40SWM-90 90 0.32/0.30/0.28/0.29 400/260/260/260 300/260/240/240
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07481285 5IK60SWM-100 100 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481294 5IK60SWM-12.5 12.5 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481303 5IK60SWM-120 120 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
34,700
 
 
取扱い終了

返品不可
07481312 5IK60SWM-15 15 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481328 5IK60SWM-150 150 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
34,700
 
 
取扱い終了

返品不可
07481337 5IK60SWM-18 18 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481346 5IK60SWM-180 180 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
34,700
 
 
取扱い終了

返品不可
07481355 5IK60SWM-25 25 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481364 5IK60SWM-250 250 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481373 5IK60SWM-30 30 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481382 5IK60SWM-300 300 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481398 5IK60SWM-36 36 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481407 5IK60SWM-5 5 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481416 5IK60SWM-50 50 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481425 5IK60SWM-6 6 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481434 5IK60SWM-60 60 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481443 5IK60SWM-7.5 7.5 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481452 5IK60SWM-75 75 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481468 5IK60SWM-9 9 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481477 5IK60SWM-90 90 0.50/0.43/0.45/0.46 600/500/500/500 450/380/380/380
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
07481486 5IK90SWM-100 100 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
38,400
 
 
取扱い終了

返品不可
07481495 5IK90SWM-12.5 12.5 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481504 5IK90SWM-120 120 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
38,400
 
 
取扱い終了

返品不可
07481513 5IK90SWM-15 15 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481522 5IK90SWM-150 150 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
38,400
 
 
取扱い終了

返品不可
07481538 5IK90SWM-18 18 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07481547 5IK90SWM-180 180 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
38,400
 
 
取扱い終了

返品不可
07481556 5IK90SWM-25 25 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481565 5IK90SWM-30 30 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
07481574 5IK90SWM-36 36 0.64/0.59/0.60/0.61 850/700/700/700 680/570/570/570
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする