平和テクニカ
トクウス砥石
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
粒度
100
砥粒
アルミナ
砥材
砥材A
結合剤
-
主要切断材料
合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)
結合度
N
研削材
A
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493027
A100N 205×0.8×25.4
¥
21,750
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください