ストッパー付低反発トリプルクッション

ストッパー付低反発トリプルクッション 錦産業
(1件のレビュー)

人気の低反発ウレタンチップトリプルクッション。
通気性に優れたメッシュ素材。
車内の汚れ防止やドレスアップ、快適空間に最適です。
ズレを防止するストッパー付。

材質
表面:ポリエステル
中身:低反発ウレタンチップ
タイプトリプル 寸法(cm)約43×130 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07496378 JC-3743 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
07496387 JC-3742 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07496387
2016-04-17
用途:
常時装着して乗車時に使用
農・林・水産業

クッション性については価格的にもほぼ満足
ズレ防止のストッパーについても使用性は良好
出来れば、背もたれ側3つ折れ部分2ヶ所にに少し切れ目を入れシートベルト金具を
表に出せるようにすべき(後席のシートベルト着用も義務着けられているため使用頻度も高いため)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする