グローバルソー万能刃 多用途切断砥石

グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 - モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石 - モトユキ
(9件のレビュー)

厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。

用途多種材切断用。穴径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)1.0外径(Φmm)105最高使用速度(m/s)80内容量1ケース(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423494BAT-105105151.046
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 多種材切断用砥石 万能刃 BAT-105
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08423494
2023-04-22
用途: ブリキの解体
製造業

切れ味は良く申し分ないのですが消耗が激しいので余分に買うことをお勧めします。

対象商品 : 08423494
2024-01-24
用途: 工作物組み立て時
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味良く、耐久性も満足の製品です。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 08423494
2022-06-06
用途: 真鍮チャンネルの切断等に
建設業・工事業

本体が薄く正確に切断することが出来ます。金属を切っている時も安心して使っています。

対象商品 : 08423494
2020-10-06
用途: 塩ビ部品加工。
岩永機工その他業種

塩ビ部品の加工に使用しましたが、切り口は綺麗に切ることが出来ました。

対象商品 : 08423494
2020-12-06
用途: 樹脂製品の解体

切れ味は悪くないですが、耐久性はかなり低いです。
シャワートイレユニット解体するのに1枚で足りませんでした。

対象商品 : 08423494
2020-04-14
用途: プラの切断
その他業種

カラーボックスを切断して、燃えないゴミに出しました。簡単切断できました。薄いので横の応力には、極端に弱いので、サンダーで使うときには、十分注意して使用した方がよさそうです。

対象商品 : 08423494
2019-12-04
用途: アルミ素材の切断
不動産業

2ミリ厚のアルミ板、アングルとチャンネルを切断作業したが、切れ味は良いが消耗は早く感じる。但し、この一枚で異種の素材を切断出来るので便利に使える。手持ち在庫が無くなり次第リピート購入の予定。

対象商品 : 08423494
2019-11-26
用途: アルミ素材の切断
不動産業

2mm厚のアルミ板、アングル、チャンネルを切断するのに使用しましたが、消耗は多少気になるが簡単に切断する事が出来ました。同時に、塩ビ等樹脂素材の切断も出来るので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする