グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード

グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード - モトユキグローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード - モトユキ

強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。

用途多種材切断用。適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ適合機種ディスクグラインダー、カッター外径(Φmm)105穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番803-6665最高回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15ダイヤ層厚さ(mm)2.2ダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4内容量1枚
注意
※1mm以上の金属(鉄・ステンレスなど)は切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423537BN-1051450010520
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 多種材切断用 ダイヤモンドカッター BN-105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする