曜日別特売

グローバルソー 鉄筋用チップソー

グローバルソー  鉄筋用チップソー - モトユキ

独自の刃形で台金破損を防止。
鉄筋切断に最適な刃数と刃厚でシャープに切断。

用途鉄筋用。外径(Φmm)305穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0歯数48仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合機種低速型チップソー切断機(モトユキ BS-305)本体厚さ(mm)1.6適合材鉄筋切断能力(mm)鉄筋Φ48以下内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423923FD-305
22,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする