モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 鉄筋用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08423923
品番
FD-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
独自の刃形で台金破損を防止。
鉄筋切断に最適な刃数と刃厚でシャープに切断。
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
歯数
48
用途
鉄筋用。
仕様
サーメットチップ、切込制限ガード
適合機種
低速型チップソー切断機(モトユキ BS-305)
本体厚さ(mm)
1.6
適合材
鉄筋
切断能力(mm)鉄筋
Φ48以下