グローバルソーカッター

グローバルソーカッター モトユキ
(1件のレビュー)

軽量・小型(4kg)で持ち運びに便利。
ワンタッチダストカバーで切りくず排出が簡単。
最適バランス設計で疲れにくく使いやすい。
ケガキが見やすいLEDライト付。

適合外径(Φmm)180(185) 対応材質鉄工、木工、アルミ、樹脂 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)14 消費電力(W)1330 付属品UT-180S(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、ガイド、スパナ、保護メガネ 本体質量(kg)4.0 切断能力(mm)角材(A×B):60×60、丸材(D):60.5 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08424465 MX-180
73,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08424465
2020-07-12
用途:
現場作業用
建設業・工事業

ステンレスなど硬いものでもスパスパよく切れます。物は大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする