グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー
シャープでなめらかな切れ味。
切込み制限ガード。本体強度がアップ。歪みのないなめらかな切れ味。
チップ欠損を低減。靱性に優れた高硬度チップを採用。
切断抵抗を低減。従来品より鋭い研磨角。
オープンポケット。切り屑の目詰まりを低減。
用途鉄・ステンレス兼用。
適合材アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、チップソー小型切断機
刃形交換刃
最高使用回転速度(min-1)5500
切断能力(mm)ステンレス3.0
切断能力(mm)鉄鋼6.0
内容量1枚
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
研磨材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08424474 | NSS-180-35 | 58100088 | NSS-180-38 |
![]() |
グローバルソー・鉄/ステンレス | モトユキ | 1枚 | ¥4,498 税込¥4,948 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08424483 | NSS-180-40 | 53808169 | NSS-180-42 |
![]() |
グローバルソー・鉄/ステンレス | モトユキ | 1枚 | ¥4,698 税込¥5,168 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16