スプレーチェーン

スプレーチェーン - 田村将軍堂
(7件のレビュー)

雪道でタイヤが滑りやすいときにスプレーするだけでスリップ防止効果。
時速30km以下の走行で最大10km効果が持続。
本商品1本で、普通車(2000ccクラス)のタイヤ約10~15本分に使用できます。

用途
急な積雪や路面凍結、雨でタイヤが滑りやすい時に。
タイプ
屋外用
寸法(Φ×高さH)(mm)
66×240
原材料
第4類アルコール類、天然樹脂
内容量
1本(500mL)
注意
※公共道路等でチェーン規制の場合、本商品を使用しても走行は出来ません。
※本商品は、スノーチェーン、スタッドレスタイヤと同等の性能を保障するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508908-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07508908
2021-06-21
用途: 雪道などの非常時使用
株式会社西遠陸送

雪道に不慣れな自分にも、少しだけの雪氷道の道路を横断するに便利です。

対象商品 : 07508908
2020-01-24
用途: 輸送等

べとつき感が高くアスファルト走行すると取れてしまう。バイクにもやってみたが気休め程度。サイドにつくと白くなるのでアセトンやシリコンオフがあるといい。せめて50キロくらい持ってもらわないと・・・ちょっと走ってすぐまた吹きかけないと効果が持続しない。のでスタットレスでスタックしたときに使うとよい。

対象商品 : 07508908
2019-01-19
用途: 積雪時
lowplanet自動車・二輪車・自転車関連業

まだ積雪がないので使っていないのですが、商品を使った方に聞いたところ思った以上の成果だそうです。

対象商品 : 07508908
2019-01-04
用途: まだ使っていないか緊急時に
山本牧場農・林・水産業

もしもの雪にソナエテ買ってみた。まだ使ってはいないが車に積んでおきます

対象商品 : 07508908
2018-11-28
用途: 緊急時に

スプレーチェーンというものがあるのを知りませんでした。緊急用として車に冬の間保管します。友人にも勧めて3本購入しました。

対象商品 : 07508908
2019-01-31
用途: 降雪や道路凍結時の運転の応急措置として
教育・研究機関

降雪や道路凍結時の運転の応急措置として、タイヤの外、靴底にもすれば歩行も安全です。

対象商品 : 07508908
2018-02-27
用途: 凍結路では、抜群に効き目が発揮する。
建設業・工事業

使用直後では、凍結路では、効き目があるが一旦凍結していない舗装道路を通行してから凍結路では効き目が直ぐなくなる。簡易チェンなのでしょうがないと言えばそれまです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする