azbil(旧:山武)
フルステンレスハウジング近接スイッチ
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
質量(g)
約30
出力
N.O.
検出方式
高周波発振形
接続方式
コネクタ、プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
定格電源電圧
DC12/24V
消費電流(mA)
10以下
外径
M8
使用電圧範囲(V)
DC10~30
配線方式
3線式NPN
動作距離(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07740075
FL7S-1A6W-CN08
¥
32,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください