BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)

BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り) - エナパック

油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
カプラは付属していません。

最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
押側受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
引側受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07787343BRD-161026014.520.3(押)528(引)27810.7
248,200
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787352BRD-16616010.220.3(押)325(引)17110.7
206,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787368BRD-251026120.331.6(押)827(引)36413.9
305,600
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787377BRD-2561601631.6(押)507(引)23513.9
258,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする