RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) - エナパック

単動スプリング戻り型シリンダです。
他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャにメッキが施されています。
メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)

最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07787727RSM-100015.014.5126.9190888
145,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787736RSM-150015.026.3198.12971386
221,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787745RSM-30012.74.541.853293
59,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07787754RSM-50015.06.862.194435
71,300
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07787763RSM-75015.011.3102.6154718
119,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする