エナパック
ミニセンターホールシリンダ HCSシリーズ(21~113kN)
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm)
16
質量(kg)
3.6
受圧面積(cm
2
)
33.77
必要油量(cm
3
)
52.3
スプリング力(N)
(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004
能力(kN)
113.3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07787824
HCS-110
16
¥
106,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください