エヌピーエーシステム
油圧式ハンディーロードセル
●低価格でお求めやすい油圧ロードセル。
●シンプル設計で操作が簡単。
●荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式。
質量(kg)
約2.3
使用温度範囲(℃)
0~50
受圧面積(cm
2
)
50.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
定格容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07789775
YHL-2A
4
20kN
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07789784
YHL-5A
10
50kN
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07789757
YHL-10A
20
100kN
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07789766
YHL-20A
40
200kN
¥
249,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。