曜日別特売

パワーグリーンスペシャル

パワーグリーンスペシャル - BALBIS(バルビス)

ベースはパワーグリーンを同一。
パワーグリーンの潤滑性能を向上。
使用温度範囲-50℃~250℃

用途
・超極圧、高温条件での潤滑
現使用オイルの極圧添加剤として利用。
粘度(at40℃mm2/s)120使用温度範囲(℃)-50~250引火点(℃)293外観淡黄色不透明危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(at40℃mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834408PGS-4000120
96,800
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする