V-Lok インサートブッシュ

V-Lok インサートブッシュ フジキン

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

材質ステンレス鋼製(SUS316) 形状インサートブッシュ 使用温度(℃)-196~+649 接続形式2圧縮リング方式 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07834532 VUW-IN-10-8 10 8 6.4
270
 
 
取扱い終了
07834548 VUW-IN-12.7-6.35 12.7 6.35 4.6
370
 
 
取扱い終了
07834557 VUW-IN-12.7-9.52 12.7 9.52 7.8
370
 
 
取扱い終了
07834566 VUW-IN-12-10 12 10 8.3
370
 
 
取扱い終了
07834584 VUW-IN-15.88-12.7 15.88 12.7 11.1
610
 
 
取扱い終了
07834593 VUW-IN-15.88-9.52 15.88 9.52 7.8
600
 
 
取扱い終了
07834602 VUW-IN-19.05-12.7 19.05 12.7 11.1
610
 
 
取扱い終了
07834618 VUW-IN-19.05-15.88 19.05 15.88 14.2
610
 
 
取扱い終了
07834627 VUW-IN-25.4-19.05 25.4 19.05 17.5
680
 
 
取扱い終了
07834636 VUW-IN-4.8-3.2 4.8 3.2 2.3
250
 
 
取扱い終了
07834645 VUW-IN-6.35-3.2 6.35 3.2 2.3
240
 
 
取扱い終了
07834654 VUW-IN-6.35-4.3 6.35 4.3 2.7
240
 
 
取扱い終了
07834663 VUW-IN-6.35-4.8 6.35 4.8 3.1
250
 
 
取扱い終了
07834672 VUW-IN-6-4 6 4 2.8
250
 
 
取扱い終了
07834688 VUW-IN-7.93-4.8 7.93 4.8 3
270
 
 
取扱い終了
07834697 VUW-IN-7.93-6.35 7.93 6.35 4.6
310
 
 
取扱い終了
07834706 VUW-IN-8-6 8 6 4.4
310
 
 
取扱い終了
07834715 VUW-IN-9.52-4.8 9.52 4.8 3.1
270
 
 
取扱い終了
07834724 VUW-IN-9.52-6.35 9.52 6.35 4.6
270
 
 
取扱い終了
07834575 VUW-IN-12-8 12 8 6.4
430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07834532 VUW-IN-10-8 75808243 VUW-IN-10-8-V VUW-IN-10-8-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 75808243 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834548 VUW-IN-12.7-6.35 75808259 VUW-IN-12.7-6.35-V VUW-IN-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808259 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834557 VUW-IN-12.7-9.52 75808268 VUW-IN-12.7-9.52-V VUW-IN-12.7-9.52-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808268 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834566 VUW-IN-12-10 75808286 VUW-IN-12-10-V VUW-IN-12-10-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 75808286 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834584 VUW-IN-15.88-12.7 75808295 VUW-IN-15.88-12.7-V VUW-IN-15.88-12.7-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808295 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834593 VUW-IN-15.88-9.52 75808304 VUW-IN-15.88-9.52-V VUW-IN-15.88-9.52-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808304 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834602 VUW-IN-19.05-12.7 75808313 VUW-IN-19.05-12.7-V VUW-IN-19.05-12.7-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808313 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834618 VUW-IN-19.05-15.88 75808329 VUW-IN-19.05-15.88-V VUW-IN-19.05-15.88-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808329 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834627 VUW-IN-25.4-19.05 75808338 VUW-IN-25.4-19.05-V VUW-IN-25.4-19.05-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808338 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 829 税込912 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834636 VUW-IN-4.8-3.2 75808347 VUW-IN-4.8-3.2-V VUW-IN-4.8-3.2-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808347 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834645 VUW-IN-6.35-3.2 75808356 VUW-IN-6.35-3.2-V VUW-IN-6.35-3.2-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808356 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834654 VUW-IN-6.35-4.3 75808365 VUW-IN-6.35-4.3-V VUW-IN-6.35-4.3-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808365 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834663 VUW-IN-6.35-4.8 75808383 VUW-IN-6.35-4.8-V VUW-IN-6.35-4.8-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808383 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834672 VUW-IN-6-4 75808399 VUW-IN-6-4-V VUW-IN-6-4-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 75808399 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834688 VUW-IN-7.93-4.8 75808408 VUW-IN-7.93-4.8-V VUW-IN-7.93-4.8-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808408 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834697 VUW-IN-7.93-6.35 75808417 VUW-IN-7.93-6.35-V VUW-IN-7.93-6.35-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808417 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834706 VUW-IN-8-6 75808426 VUW-IN-8-6-V VUW-IN-8-6-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 75808426 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン 1個 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834715 VUW-IN-9.52-4.8 75808435 VUW-IN-9.52-4.8-V VUW-IN-9.52-4.8-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808435 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07834724 VUW-IN-9.52-6.35 75808444 VUW-IN-9.52-6.35-V VUW-IN-9.52-6.35-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808444 ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする