曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1CB~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1CB~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08036333FFR-SA-1CB32BB1000ABD-1A-P321000
129,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036342FFR-SA-1CB32BB1000ABD-1A-YP2321000
140,600
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036358FFR-SA-1CB32BB100ABD-1A-P32100
75,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036367FFR-SA-1CB32BB100ABD-1A-YP232100
86,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036376FFR-SA-1CB32BB1100ABD-1A-P321100
136,700
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036385FFR-SA-1CB32BB1100ABD-1A-YP2321100
147,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036394FFR-SA-1CB32BB1200ABD-1A-P321200
144,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036403FFR-SA-1CB32BB1200ABD-1A-YP2321200
155,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036412FFR-SA-1CB32BB150ABD-1A-P32150
77,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036428FFR-SA-1CB32BB150ABD-1A-YP232150
88,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036437FFR-SA-1CB32BB200ABD-1A-P32200
80,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036446FFR-SA-1CB32BB200ABD-1A-YP232200
91,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036455FFR-SA-1CB32BB250ABD-1A-P32250
83,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036464FFR-SA-1CB32BB250ABD-1A-YP232250
94,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036473FFR-SA-1CB32BB300ABD-1A-P32300
85,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036482FFR-SA-1CB32BB300ABD-1A-YP232300
97,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036498FFR-SA-1CB32BB350ABD-1A-P32350
88,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036507FFR-SA-1CB32BB350ABD-1A-YP232350
99,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036516FFR-SA-1CB32BB400ABD-1A-P32400
91,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036525FFR-SA-1CB32BB400ABD-1A-YP232400
102,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036534FFR-SA-1CB32BB450ABD-1A-P32450
94,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036543FFR-SA-1CB32BB450ABD-1A-YP232450
106,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036552FFR-SA-1CB32BB500ABD-1A-P32500
97,600
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036568FFR-SA-1CB32BB500ABD-1A-YP232500
108,800
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036577FFR-SA-1CB32BB50ABD-1A-P3250
72,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036586FFR-SA-1CB32BB50ABD-1A-YP23250
84,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036595FFR-SA-1CB32BB600ABD-1A-P32600
103,800
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036604FFR-SA-1CB32BB600ABD-1A-YP232600
115,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036613FFR-SA-1CB32BB700ABD-1A-P32700
110,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036622FFR-SA-1CB32BB700ABD-1A-YP232700
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036638FFR-SA-1CB32BB800ABD-1A-P32800
116,200
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036647FFR-SA-1CB32BB800ABD-1A-YP232800
127,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036656FFR-SA-1CB32BB900ABD-1A-P32900
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036665FFR-SA-1CB32BB900ABD-1A-YP232900
133,900
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036674FFR-SA-1CB32CB1000ABD-1A-P321000
129,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036683FFR-SA-1CB32CB1000ABD-1A-YP2321000
140,600
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036692FFR-SA-1CB32CB100ABD-1A-P32100
75,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08036708FFR-SA-1CB32CB100ABD-1A-YP232100
86,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036717FFR-SA-1CB32CB1100ABD-1A-P321100
136,700
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036726FFR-SA-1CB32CB1100ABD-1A-YP2321100
147,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036735FFR-SA-1CB32CB1200ABD-1A-P321200
144,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036744FFR-SA-1CB32CB1200ABD-1A-YP2321200
155,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036753FFR-SA-1CB32CB150ABD-1A-P32150
77,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036762FFR-SA-1CB32CB150ABD-1A-YP232150
88,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036778FFR-SA-1CB32CB200ABD-1A-P32200
80,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036787FFR-SA-1CB32CB200ABD-1A-YP232200
91,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036796FFR-SA-1CB32CB250ABD-1A-P32250
83,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036805FFR-SA-1CB32CB250ABD-1A-YP232250
94,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036814FFR-SA-1CB32CB300ABD-1A-P32300
85,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08036823FFR-SA-1CB32CB300ABD-1A-YP232300
97,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする