曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LA~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全54種類を絞り込む
内径(mm)
ストローク長(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08038896FFR-SA-1LA32BB1000ABD-1A321000
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08038905FFR-SA-1LA32BB100ABD-1A32100
68,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08038914FFR-SA-1LA32BB1100ABD-1A321100
130,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08038923FFR-SA-1LA32BB1200ABD-1A321200
137,700
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08038932FFR-SA-1LA32BB150ABD-1A32150
71,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08038948FFR-SA-1LA32BB200ABD-1A32200
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08038957FFR-SA-1LA32BB250ABD-1A32250
76,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08038966FFR-SA-1LA32BB300ABD-1A32300
79,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08038975FFR-SA-1LA32BB350ABD-1A32350
81,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08038984FFR-SA-1LA32BB400ABD-1A32400
85,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08038993FFR-SA-1LA32BB450ABD-1A32450
88,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039002FFR-SA-1LA32BB500ABD-1A32500
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039018FFR-SA-1LA32BB50ABD-1A3250
66,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039027FFR-SA-1LA32BB600ABD-1A32600
97,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039036FFR-SA-1LA32BB700ABD-1A32700
103,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039045FFR-SA-1LA32BB800ABD-1A32800
109,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039054FFR-SA-1LA32BB900ABD-1A32900
116,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039063FFR-SA-1LA32CB1000ABD-1A321000
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039072FFR-SA-1LA32CB100ABD-1A32100
68,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039088FFR-SA-1LA32CB1100ABD-1A321100
130,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039097FFR-SA-1LA32CB1200ABD-1A321200
137,700
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039106FFR-SA-1LA32CB150ABD-1A32150
71,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039115FFR-SA-1LA32CB200ABD-1A32200
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039124FFR-SA-1LA32CB250ABD-1A32250
76,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039133FFR-SA-1LA32CB300ABD-1A32300
79,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039142FFR-SA-1LA32CB350ABD-1A32350
81,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039158FFR-SA-1LA32CB400ABD-1A32400
85,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039167FFR-SA-1LA32CB450ABD-1A32450
88,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039176FFR-SA-1LA32CB500ABD-1A32500
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039185FFR-SA-1LA32CB50ABD-1A3250
66,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039194FFR-SA-1LA32CB600ABD-1A32600
97,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039203FFR-SA-1LA32CB700ABD-1A32700
103,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039212FFR-SA-1LA32CB800ABD-1A32800
109,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039228FFR-SA-1LA32CB900ABD-1A32900
116,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039237FFR-SA-1LA40CB1000ABD-1A401000
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039246FFR-SA-1LA40CB100ABD-1A40100
68,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039255FFR-SA-1LA40CB1100ABD-1A401100
130,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039264FFR-SA-1LA40CB1200ABD-1A401200
137,700
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039273FFR-SA-1LA40CB1300ABD-1A401300
143,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039282FFR-SA-1LA40CB1400ABD-1A401400
151,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039298FFR-SA-1LA40CB1500ABD-1A401500
159,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039307FFR-SA-1LA40CB150ABD-1A40150
71,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039316FFR-SA-1LA40CB200ABD-1A40200
73,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039325FFR-SA-1LA40CB250ABD-1A40250
76,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039334FFR-SA-1LA40CB300ABD-1A40300
79,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039343FFR-SA-1LA40CB350ABD-1A40350
81,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039352FFR-SA-1LA40CB400ABD-1A40400
85,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039368FFR-SA-1LA40CB450ABD-1A40450
88,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039377FFR-SA-1LA40CB500ABD-1A40500
90,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039386FFR-SA-1LA40CB50ABD-1A4050
66,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする