Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LC~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1LC~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形材質(パッキング)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08039438FFR-SA-1LC32BB1000ABD-1A32100014
133,100
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039447FFR-SA-1LC32BB100ABD-1A3210014
79,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039456FFR-SA-1LC32BB1100ABD-1A32110014
140,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039465FFR-SA-1LC32BB1200ABD-1A32120014
148,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039474FFR-SA-1LC32BB150ABD-1A3215014
81,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039483FFR-SA-1LC32BB200ABD-1A3220014
84,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039492FFR-SA-1LC32BB250ABD-1A3225014
86,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039508FFR-SA-1LC32BB300ABD-1A3230014
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039517FFR-SA-1LC32BB350ABD-1A3235014
92,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039526FFR-SA-1LC32BB400ABD-1A3240014
95,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039535FFR-SA-1LC32BB450ABD-1A3245014
98,500
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039544FFR-SA-1LC32BB500ABD-1A3250014
101,300
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039553FFR-SA-1LC32BB50ABD-1A325014
76,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039562FFR-SA-1LC32BB600ABD-1A3260014
107,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039578FFR-SA-1LC32BB700ABD-1A3270014
113,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039587FFR-SA-1LC32BB800ABD-1A3280014
119,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039596FFR-SA-1LC32BB900ABD-1A3290014
126,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039605FFR-SA-1LC32CB1000ABD-1A32100014
133,100
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039614FFR-SA-1LC32CB100ABD-1A3210014
79,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039623FFR-SA-1LC32CB1100ABD-1A32110014
140,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039632FFR-SA-1LC32CB1200ABD-1A32120014
148,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039648FFR-SA-1LC32CB150ABD-1A3215014
81,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039657FFR-SA-1LC32CB200ABD-1A3220014
84,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039666FFR-SA-1LC32CB250ABD-1A3225014
86,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039675FFR-SA-1LC32CB300ABD-1A3230014
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039684FFR-SA-1LC32CB350ABD-1A3235014
92,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039693FFR-SA-1LC32CB400ABD-1A3240014
95,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039702FFR-SA-1LC32CB450ABD-1A3245014
98,500
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039718FFR-SA-1LC32CB500ABD-1A3250014
101,300
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039727FFR-SA-1LC32CB50ABD-1A325014
76,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039736FFR-SA-1LC32CB600ABD-1A3260014
107,500
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039745FFR-SA-1LC32CB700ABD-1A3270014
113,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039754FFR-SA-1LC32CB800ABD-1A3280014
119,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039763FFR-SA-1LC32CB900ABD-1A3290014
126,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039772FFR-SA-1LC40CB1000ABD-1A40100014
133,100
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039788FFR-SA-1LC40CB100ABD-1A4010014
79,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039797FFR-SA-1LC40CB1100ABD-1A40110014
140,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039806FFR-SA-1LC40CB1200ABD-1A40120014
148,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039815FFR-SA-1LC40CB1300ABD-1A40130014
153,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039824FFR-SA-1LC40CB1400ABD-1A40140014
161,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039833FFR-SA-1LC40CB1500ABD-1A40150014
170,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039842FFR-SA-1LC40CB150ABD-1A4015014
81,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039858FFR-SA-1LC40CB200ABD-1A4020014
84,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039867FFR-SA-1LC40CB250ABD-1A4025014
86,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039876FFR-SA-1LC40CB300ABD-1A4030014
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039885FFR-SA-1LC40CB350ABD-1A4035014
92,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039894FFR-SA-1LC40CB400ABD-1A4040014
95,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039903FFR-SA-1LC40CB450ABD-1A4045014
98,500
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039912FFR-SA-1LC40CB500ABD-1A4050014
101,300
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039928FFR-SA-1LC40CB50ABD-1A405014
76,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする