曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S3~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S3~ - 堀内機械
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08039973FFR-SA-1S32BB1000ABD-1A1000
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08039982FFR-SA-1S32BB100ABD-1A100
67,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08039998FFR-SA-1S32BB1100ABD-1A1100
128,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040007FFR-SA-1S32BB1200ABD-1A1200
136,400
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040016FFR-SA-1S32BB150ABD-1A150
69,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040025FFR-SA-1S32BB200ABD-1A200
72,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040034FFR-SA-1S32BB250ABD-1A250
75,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040043FFR-SA-1S32BB300ABD-1A300
77,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040052FFR-SA-1S32BB350ABD-1A350
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040068FFR-SA-1S32BB400ABD-1A400
83,700
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040077FFR-SA-1S32BB450ABD-1A450
86,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040086FFR-SA-1S32BB500ABD-1A500
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040095FFR-SA-1S32BB50ABD-1A50
64,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040104FFR-SA-1S32BB600ABD-1A600
95,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040113FFR-SA-1S32BB700ABD-1A700
102,200
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040122FFR-SA-1S32BB800ABD-1A800
108,200
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040138FFR-SA-1S32BB900ABD-1A900
114,700
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040147FFR-SA-1S32CB1000ABD-1A1000
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040156FFR-SA-1S32CB100ABD-1A100
67,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040165FFR-SA-1S32CB1100ABD-1A1100
128,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040174FFR-SA-1S32CB1200ABD-1A1200
136,400
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040183FFR-SA-1S32CB150ABD-1A150
69,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040192FFR-SA-1S32CB200ABD-1A200
72,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040208FFR-SA-1S32CB250ABD-1A250
75,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040217FFR-SA-1S32CB300ABD-1A300
77,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040226FFR-SA-1S32CB350ABD-1A350
80,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040235FFR-SA-1S32CB400ABD-1A400
83,700
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040244FFR-SA-1S32CB450ABD-1A450
86,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040253FFR-SA-1S32CB500ABD-1A500
89,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040262FFR-SA-1S32CB50ABD-1A50
64,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040278FFR-SA-1S32CB600ABD-1A600
95,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040287FFR-SA-1S32CB700ABD-1A700
102,200
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040296FFR-SA-1S32CB800ABD-1A800
108,200
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040305FFR-SA-1S32CB900ABD-1A900
114,700
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする