曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1TA~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1TA~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全108種類を絞り込む
内径(mm)
ストローク長(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08040515FFR-SA-1TA32BB1000ACCABD-1A321000
123,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040524FFR-SA-1TA32BB1000ACCABD-1A-YP321000
134,600
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040533FFR-SA-1TA32BB100ACCABD-1A32100
69,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040542FFR-SA-1TA32BB100ACCABD-1A-YP32100
80,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040558FFR-SA-1TA32BB1100ACCABD-1A321100
130,700
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040567FFR-SA-1TA32BB1100ACCABD-1A-YP321100
141,900
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040576FFR-SA-1TA32BB1200ACCABD-1A321200
138,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040585FFR-SA-1TA32BB1200ACCABD-1A-YP321200
149,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040594FFR-SA-1TA32BB150ACCABD-1A32150
71,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040603FFR-SA-1TA32BB150ACCABD-1A-YP32150
82,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040612FFR-SA-1TA32BB200ACCABD-1A32200
74,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040628FFR-SA-1TA32BB200ACCABD-1A-YP32200
85,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040637FFR-SA-1TA32BB250ACCABD-1A32250
77,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040646FFR-SA-1TA32BB250ACCABD-1A-YP32250
88,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040655FFR-SA-1TA32BB300ACCABD-1A32300
79,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040664FFR-SA-1TA32BB300ACCABD-1A-YP32300
91,100
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040673FFR-SA-1TA32BB350ACCABD-1A32350
82,600
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040682FFR-SA-1TA32BB350ACCABD-1A-YP32350
93,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040698FFR-SA-1TA32BB400ACCABD-1A32400
85,700
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040707FFR-SA-1TA32BB400ACCABD-1A-YP32400
96,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040716FFR-SA-1TA32BB450ACCABD-1A32450
88,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040725FFR-SA-1TA32BB450ACCABD-1A-YP32450
100,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040734FFR-SA-1TA32BB500ACCABD-1A32500
91,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040743FFR-SA-1TA32BB500ACCABD-1A-YP32500
102,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040752FFR-SA-1TA32BB50ACCABD-1A3250
66,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040768FFR-SA-1TA32BB50ACCABD-1A-YP3250
78,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040777FFR-SA-1TA32BB600ACCABD-1A32600
97,800
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040786FFR-SA-1TA32BB600ACCABD-1A-YP32600
109,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040795FFR-SA-1TA32BB700ACCABD-1A32700
104,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040804FFR-SA-1TA32BB700ACCABD-1A-YP32700
115,400
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040813FFR-SA-1TA32BB800ACCABD-1A32800
110,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040822FFR-SA-1TA32BB800ACCABD-1A-YP32800
121,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040838FFR-SA-1TA32BB900ACCABD-1A32900
116,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040847FFR-SA-1TA32BB900ACCABD-1A-YP32900
127,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040856FFR-SA-1TA32CB1000ACCABD-1A321000
123,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040865FFR-SA-1TA32CB1000ACCABD-1A-YP321000
134,600
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040874FFR-SA-1TA32CB100ACCABD-1A32100
69,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040883FFR-SA-1TA32CB100ACCABD-1A-YP32100
80,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040892FFR-SA-1TA32CB1100ACCABD-1A321100
130,700
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040908FFR-SA-1TA32CB1100ACCABD-1A-YP321100
141,900
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040917FFR-SA-1TA32CB1200ACCABD-1A321200
138,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040926FFR-SA-1TA32CB1200ACCABD-1A-YP321200
149,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040935FFR-SA-1TA32CB150ACCABD-1A32150
71,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040944FFR-SA-1TA32CB150ACCABD-1A-YP32150
82,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040953FFR-SA-1TA32CB200ACCABD-1A32200
74,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040962FFR-SA-1TA32CB200ACCABD-1A-YP32200
85,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040978FFR-SA-1TA32CB250ACCABD-1A32250
77,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08040987FFR-SA-1TA32CB250ACCABD-1A-YP32250
88,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08040996FFR-SA-1TA32CB300ACCABD-1A32300
79,900
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08041005FFR-SA-1TA32CB300ACCABD-1A-YP32300
91,100
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする