曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA100~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA100~ - 堀内機械
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08042676FFR-SA-2CA100BB1000ABD-1A1000
326,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042685FFR-SA-2CA100BB1000ABD-1A-T1000
352,200
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042694FFR-SA-2CA100BB1000ABD-1A-YP1000
359,500
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042703FFR-SA-2CA100BB100ABD-1A100
174,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042712FFR-SA-2CA100BB100ABD-1A-T100
200,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042728FFR-SA-2CA100BB100ABD-1A-YP100
207,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042737FFR-SA-2CA100BB1100ABD-1A1100
346,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042746FFR-SA-2CA100BB1100ABD-1A-T1100
372,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042755FFR-SA-2CA100BB1100ABD-1A-YP1100
379,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042764FFR-SA-2CA100BB1200ABD-1A1200
367,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042773FFR-SA-2CA100BB1200ABD-1A-T1200
392,900
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042782FFR-SA-2CA100BB1200ABD-1A-YP1200
400,200
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042798FFR-SA-2CA100BB1300ABD-1A1300
387,200
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042807FFR-SA-2CA100BB1300ABD-1A-T1300
413,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042816FFR-SA-2CA100BB1300ABD-1A-YP1300
420,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042825FFR-SA-2CA100BB1400ABD-1A1400
407,600
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042834FFR-SA-2CA100BB1400ABD-1A-T1400
433,500
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042843FFR-SA-2CA100BB1400ABD-1A-YP1400
440,800
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042852FFR-SA-2CA100BB1500ABD-1A1500
429,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042868FFR-SA-2CA100BB1500ABD-1A-T1500
455,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042877FFR-SA-2CA100BB1500ABD-1A-YP1500
462,600
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042886FFR-SA-2CA100BB150ABD-1A150
181,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042895FFR-SA-2CA100BB150ABD-1A-T150
207,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042904FFR-SA-2CA100BB150ABD-1A-YP150
214,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042913FFR-SA-2CA100BB1600ABD-1A1600
451,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042922FFR-SA-2CA100BB1600ABD-1A-T1600
476,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042938FFR-SA-2CA100BB1600ABD-1A-YP1600
484,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042947FFR-SA-2CA100BB1700ABD-1A1700
474,300
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042956FFR-SA-2CA100BB1700ABD-1A-T1700
500,200
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042965FFR-SA-2CA100BB1700ABD-1A-YP1700
507,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042974FFR-SA-2CA100BB1800ABD-1A1800
497,300
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042983FFR-SA-2CA100BB1800ABD-1A-T1800
523,200
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08042992FFR-SA-2CA100BB1800ABD-1A-YP1800
530,500
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043008FFR-SA-2CA100BB1900ABD-1A1900
520,400
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043017FFR-SA-2CA100BB1900ABD-1A-T1900
546,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043026FFR-SA-2CA100BB1900ABD-1A-YP1900
553,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043035FFR-SA-2CA100BB2000ABD-1A2000
543,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043044FFR-SA-2CA100BB2000ABD-1A-T2000
569,300
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043053FFR-SA-2CA100BB2000ABD-1A-YP2000
576,600
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043062FFR-SA-2CA100BB200ABD-1A200
188,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043078FFR-SA-2CA100BB200ABD-1A-T200
214,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043087FFR-SA-2CA100BB200ABD-1A-YP200
221,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043096FFR-SA-2CA100BB250ABD-1A250
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043105FFR-SA-2CA100BB250ABD-1A-T250
221,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043114FFR-SA-2CA100BB250ABD-1A-YP250
229,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043123FFR-SA-2CA100BB300ABD-1A300
203,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043132FFR-SA-2CA100BB300ABD-1A-T300
229,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043148FFR-SA-2CA100BB300ABD-1A-YP300
236,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043157FFR-SA-2CA100BB350ABD-1A350
211,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08043166FFR-SA-2CA100BB350ABD-1A-T350
237,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする