曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50B~ - 堀内機械
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08047777FFR-SA-2CA50BB1000ABD-1A1000
145,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047786FFR-SA-2CA50BB1000ABD-1A-T1000
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047795FFR-SA-2CA50BB1000ABD-1A-YP1000
161,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047804FFR-SA-2CA50BB100ABD-1A100
80,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047813FFR-SA-2CA50BB100ABD-1A-T100
93,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047822FFR-SA-2CA50BB100ABD-1A-YP100
97,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047838FFR-SA-2CA50BB1100ABD-1A1100
153,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047847FFR-SA-2CA50BB1100ABD-1A-T1100
166,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047856FFR-SA-2CA50BB1100ABD-1A-YP1100
169,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047865FFR-SA-2CA50BB1200ABD-1A1200
161,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047874FFR-SA-2CA50BB1200ABD-1A-T1200
173,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047883FFR-SA-2CA50BB1200ABD-1A-YP1200
177,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047892FFR-SA-2CA50BB1300ABD-1A1300
170,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047908FFR-SA-2CA50BB1300ABD-1A-T1300
182,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047917FFR-SA-2CA50BB1300ABD-1A-YP1300
186,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047926FFR-SA-2CA50BB1400ABD-1A1400
179,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047935FFR-SA-2CA50BB1400ABD-1A-T1400
191,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047944FFR-SA-2CA50BB1400ABD-1A-YP1400
195,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047953FFR-SA-2CA50BB1500ABD-1A1500
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047962FFR-SA-2CA50BB1500ABD-1A-T1500
201,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047978FFR-SA-2CA50BB1500ABD-1A-YP1500
205,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047987FFR-SA-2CA50BB150ABD-1A150
83,500
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08047996FFR-SA-2CA50BB150ABD-1A-T150
96,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048005FFR-SA-2CA50BB150ABD-1A-YP150
99,700
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048014FFR-SA-2CA50BB200ABD-1A200
86,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048023FFR-SA-2CA50BB200ABD-1A-T200
99,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048032FFR-SA-2CA50BB200ABD-1A-YP200
102,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048048FFR-SA-2CA50BB250ABD-1A250
89,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048057FFR-SA-2CA50BB250ABD-1A-T250
102,300
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048066FFR-SA-2CA50BB250ABD-1A-YP250
105,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048075FFR-SA-2CA50BB300ABD-1A300
92,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048084FFR-SA-2CA50BB300ABD-1A-T300
105,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048093FFR-SA-2CA50BB300ABD-1A-YP300
108,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048102FFR-SA-2CA50BB350ABD-1A350
96,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048118FFR-SA-2CA50BB350ABD-1A-T350
109,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048127FFR-SA-2CA50BB350ABD-1A-YP350
112,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048136FFR-SA-2CA50BB400ABD-1A400
99,700
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048145FFR-SA-2CA50BB400ABD-1A-T400
112,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048154FFR-SA-2CA50BB400ABD-1A-YP400
115,900
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048163FFR-SA-2CA50BB450ABD-1A450
103,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048172FFR-SA-2CA50BB450ABD-1A-T450
115,700
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048188FFR-SA-2CA50BB450ABD-1A-YP450
119,300
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048197FFR-SA-2CA50BB500ABD-1A500
106,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048206FFR-SA-2CA50BB500ABD-1A-T500
119,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048215FFR-SA-2CA50BB500ABD-1A-YP500
123,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048224FFR-SA-2CA50BB50ABD-1A50
78,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048233FFR-SA-2CA50BB50ABD-1A-T50
90,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048242FFR-SA-2CA50BB50ABD-1A-YP50
94,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048258FFR-SA-2CA50BB600ABD-1A600
114,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048267FFR-SA-2CA50BB600ABD-1A-T600
126,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする