曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50C~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50C~ - 堀内機械
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08048373FFR-SA-2CA50CB1000ABD-1A1000
145,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048382FFR-SA-2CA50CB1000ABD-1A-T1000
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048398FFR-SA-2CA50CB1000ABD-1A-YP1000
161,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048407FFR-SA-2CA50CB100ABD-1A100
80,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048416FFR-SA-2CA50CB100ABD-1A-T100
93,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048425FFR-SA-2CA50CB100ABD-1A-YP100
97,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048434FFR-SA-2CA50CB1100ABD-1A1100
153,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048443FFR-SA-2CA50CB1100ABD-1A-T1100
166,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048452FFR-SA-2CA50CB1100ABD-1A-YP1100
169,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048468FFR-SA-2CA50CB1200ABD-1A1200
161,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048477FFR-SA-2CA50CB1200ABD-1A-T1200
173,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048486FFR-SA-2CA50CB1200ABD-1A-YP1200
177,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048495FFR-SA-2CA50CB1300ABD-1A1300
170,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048504FFR-SA-2CA50CB1300ABD-1A-T1300
182,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048513FFR-SA-2CA50CB1300ABD-1A-YP1300
186,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048522FFR-SA-2CA50CB1400ABD-1A1400
179,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048538FFR-SA-2CA50CB1400ABD-1A-T1400
191,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048547FFR-SA-2CA50CB1400ABD-1A-YP1400
195,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048556FFR-SA-2CA50CB1500ABD-1A1500
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048565FFR-SA-2CA50CB1500ABD-1A-T1500
201,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048574FFR-SA-2CA50CB1500ABD-1A-YP1500
205,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048583FFR-SA-2CA50CB150ABD-1A150
83,500
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048592FFR-SA-2CA50CB150ABD-1A-T150
96,100
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048608FFR-SA-2CA50CB150ABD-1A-YP150
99,700
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048617FFR-SA-2CA50CB200ABD-1A200
86,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048626FFR-SA-2CA50CB200ABD-1A-T200
99,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048635FFR-SA-2CA50CB200ABD-1A-YP200
102,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048644FFR-SA-2CA50CB250ABD-1A250
89,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048653FFR-SA-2CA50CB250ABD-1A-T250
102,300
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048662FFR-SA-2CA50CB250ABD-1A-YP250
105,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048678FFR-SA-2CA50CB300ABD-1A300
92,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048687FFR-SA-2CA50CB300ABD-1A-T300
105,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048696FFR-SA-2CA50CB300ABD-1A-YP300
108,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048705FFR-SA-2CA50CB350ABD-1A350
96,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048714FFR-SA-2CA50CB350ABD-1A-T350
109,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048723FFR-SA-2CA50CB350ABD-1A-YP350
112,600
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048732FFR-SA-2CA50CB400ABD-1A400
99,700
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048748FFR-SA-2CA50CB400ABD-1A-T400
112,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048757FFR-SA-2CA50CB400ABD-1A-YP400
115,900
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048766FFR-SA-2CA50CB450ABD-1A450
103,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048775FFR-SA-2CA50CB450ABD-1A-T450
115,700
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048784FFR-SA-2CA50CB450ABD-1A-YP450
119,300
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048793FFR-SA-2CA50CB500ABD-1A500
106,900
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048802FFR-SA-2CA50CB500ABD-1A-T500
119,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048818FFR-SA-2CA50CB500ABD-1A-YP500
123,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048827FFR-SA-2CA50CB50ABD-1A50
78,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048836FFR-SA-2CA50CB50ABD-1A-T50
90,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048845FFR-SA-2CA50CB50ABD-1A-YP50
94,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048854FFR-SA-2CA50CB600ABD-1A600
114,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048863FFR-SA-2CA50CB600ABD-1A-T600
126,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする