曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA63B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA63B~ - 堀内機械
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08048976FFR-SA-2CA63BB1000ABD-1A1000
176,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048985FFR-SA-2CA63BB1000ABD-1A-T1000
194,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08048994FFR-SA-2CA63BB1000ABD-1A-YP1000
200,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049003FFR-SA-2CA63BB100ABD-1A100
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049012FFR-SA-2CA63BB100ABD-1A-T100
117,900
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049028FFR-SA-2CA63BB100ABD-1A-YP100
124,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049037FFR-SA-2CA63BB1100ABD-1A1100
186,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049046FFR-SA-2CA63BB1100ABD-1A-T1100
204,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049055FFR-SA-2CA63BB1100ABD-1A-YP1100
210,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049064FFR-SA-2CA63BB1200ABD-1A1200
196,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049073FFR-SA-2CA63BB1200ABD-1A-T1200
213,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049082FFR-SA-2CA63BB1200ABD-1A-YP1200
219,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049098FFR-SA-2CA63BB1300ABD-1A1300
206,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049107FFR-SA-2CA63BB1300ABD-1A-T1300
223,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049116FFR-SA-2CA63BB1300ABD-1A-YP1300
230,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049125FFR-SA-2CA63BB1400ABD-1A1400
217,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049134FFR-SA-2CA63BB1400ABD-1A-T1400
234,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049143FFR-SA-2CA63BB1400ABD-1A-YP1400
240,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049152FFR-SA-2CA63BB1500ABD-1A1500
227,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049168FFR-SA-2CA63BB1500ABD-1A-T1500
245,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049177FFR-SA-2CA63BB1500ABD-1A-YP1500
251,200
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049186FFR-SA-2CA63BB150ABD-1A150
104,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049195FFR-SA-2CA63BB150ABD-1A-T150
121,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049204FFR-SA-2CA63BB150ABD-1A-YP150
127,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049213FFR-SA-2CA63BB1600ABD-1A1600
237,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049222FFR-SA-2CA63BB1600ABD-1A-T1600
255,200
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049238FFR-SA-2CA63BB1600ABD-1A-YP1600
261,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049247FFR-SA-2CA63BB200ABD-1A200
107,400
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049256FFR-SA-2CA63BB200ABD-1A-T200
124,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049265FFR-SA-2CA63BB200ABD-1A-YP200
131,000
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049274FFR-SA-2CA63BB250ABD-1A250
111,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049283FFR-SA-2CA63BB250ABD-1A-T250
128,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049292FFR-SA-2CA63BB250ABD-1A-YP250
134,900
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049308FFR-SA-2CA63BB300ABD-1A300
115,100
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049317FFR-SA-2CA63BB300ABD-1A-T300
132,500
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049326FFR-SA-2CA63BB300ABD-1A-YP300
138,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049335FFR-SA-2CA63BB350ABD-1A350
119,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049344FFR-SA-2CA63BB350ABD-1A-T350
136,400
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049353FFR-SA-2CA63BB350ABD-1A-YP350
142,600
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049362FFR-SA-2CA63BB400ABD-1A400
123,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049378FFR-SA-2CA63BB400ABD-1A-T400
140,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049387FFR-SA-2CA63BB400ABD-1A-YP400
146,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049396FFR-SA-2CA63BB450ABD-1A450
127,300
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049405FFR-SA-2CA63BB450ABD-1A-T450
144,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049414FFR-SA-2CA63BB450ABD-1A-YP450
150,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049423FFR-SA-2CA63BB500ABD-1A500
131,300
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049432FFR-SA-2CA63BB500ABD-1A-T500
148,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049448FFR-SA-2CA63BB500ABD-1A-YP500
154,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049457FFR-SA-2CA63BB50ABD-1A50
97,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08049466FFR-SA-2CA63BB50ABD-1A-T50
114,400
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする