曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA80B~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形材質(パッキング)ウレタンゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08050236FFR-SA-2CA80BB1000ABD-1A80100014
230,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050245FFR-SA-2CA80BB1000ABD-1A-T80100014
247,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050254FFR-SA-2CA80BB1000ABD-1A-YP80100014
253,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050263FFR-SA-2CA80BB100ABD-1A8010014
128,600
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050272FFR-SA-2CA80BB100ABD-1A-T8010014
146,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050288FFR-SA-2CA80BB100ABD-1A-YP8010014
152,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050297FFR-SA-2CA80BB1100ABD-1A80110014
243,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050306FFR-SA-2CA80BB1100ABD-1A-T80110014
260,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050315FFR-SA-2CA80BB1100ABD-1A-YP80110014
267,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050324FFR-SA-2CA80BB1200ABD-1A80120014
256,700
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050333FFR-SA-2CA80BB1200ABD-1A-T80120014
274,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050342FFR-SA-2CA80BB1200ABD-1A-YP80120014
280,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050358FFR-SA-2CA80BB1300ABD-1A80130014
270,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050367FFR-SA-2CA80BB1300ABD-1A-T80130014
288,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050376FFR-SA-2CA80BB1300ABD-1A-YP80130014
294,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050385FFR-SA-2CA80BB1400ABD-1A80140014
284,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050394FFR-SA-2CA80BB1400ABD-1A-T80140014
301,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050403FFR-SA-2CA80BB1400ABD-1A-YP80140014
308,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050412FFR-SA-2CA80BB1500ABD-1A80150014
298,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050428FFR-SA-2CA80BB1500ABD-1A-T80150014
315,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050437FFR-SA-2CA80BB1500ABD-1A-YP80150014
321,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050446FFR-SA-2CA80BB150ABD-1A8015014
133,400
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050455FFR-SA-2CA80BB150ABD-1A-T8015014
150,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050464FFR-SA-2CA80BB150ABD-1A-YP8015014
157,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050473FFR-SA-2CA80BB1600ABD-1A80160014
312,300
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050482FFR-SA-2CA80BB1600ABD-1A-T80160014
329,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050498FFR-SA-2CA80BB1600ABD-1A-YP80160014
335,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050507FFR-SA-2CA80BB200ABD-1A8020014
138,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050516FFR-SA-2CA80BB200ABD-1A-T8020014
155,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050525FFR-SA-2CA80BB200ABD-1A-YP8020014
162,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050534FFR-SA-2CA80BB250ABD-1A8025014
143,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050543FFR-SA-2CA80BB250ABD-1A-T8025014
161,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050552FFR-SA-2CA80BB250ABD-1A-YP8025014
167,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050568FFR-SA-2CA80BB300ABD-1A8030014
148,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050577FFR-SA-2CA80BB300ABD-1A-T8030014
166,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050586FFR-SA-2CA80BB300ABD-1A-YP8030014
172,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050595FFR-SA-2CA80BB350ABD-1A8035014
154,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050604FFR-SA-2CA80BB350ABD-1A-T8035014
171,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050613FFR-SA-2CA80BB350ABD-1A-YP8035014
178,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050622FFR-SA-2CA80BB400ABD-1A8040014
159,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050638FFR-SA-2CA80BB400ABD-1A-T8040014
177,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050647FFR-SA-2CA80BB400ABD-1A-YP8040014
183,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050656FFR-SA-2CA80BB450ABD-1A8045014
165,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050665FFR-SA-2CA80BB450ABD-1A-T8045014
182,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050674FFR-SA-2CA80BB450ABD-1A-YP8045014
189,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050683FFR-SA-2CA80BB500ABD-1A8050014
170,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050692FFR-SA-2CA80BB500ABD-1A-T8050014
188,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050708FFR-SA-2CA80BB500ABD-1A-YP8050014
194,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050717FFR-SA-2CA80BB50ABD-1A805014
123,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050726FFR-SA-2CA80BB50ABD-1A-T805014
141,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする