曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA80C~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08050866FFR-SA-2CA80CB1000ABD-1A1000
221,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050875FFR-SA-2CA80CB1000ABD-1A-T1000
238,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050884FFR-SA-2CA80CB1000ABD-1A-YP1000
245,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050893FFR-SA-2CA80CB100ABD-1A100
125,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050902FFR-SA-2CA80CB100ABD-1A-T100
142,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050918FFR-SA-2CA80CB100ABD-1A-YP100
148,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050927FFR-SA-2CA80CB1100ABD-1A1100
233,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050936FFR-SA-2CA80CB1100ABD-1A-T1100
251,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050945FFR-SA-2CA80CB1100ABD-1A-YP1100
257,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050954FFR-SA-2CA80CB1200ABD-1A1200
246,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050963FFR-SA-2CA80CB1200ABD-1A-T1200
263,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050972FFR-SA-2CA80CB1200ABD-1A-YP1200
270,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050988FFR-SA-2CA80CB1300ABD-1A1300
259,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08050997FFR-SA-2CA80CB1300ABD-1A-T1300
276,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051006FFR-SA-2CA80CB1300ABD-1A-YP1300
282,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051015FFR-SA-2CA80CB1400ABD-1A1400
271,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051024FFR-SA-2CA80CB1400ABD-1A-T1400
289,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051033FFR-SA-2CA80CB1400ABD-1A-YP1400
295,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051042FFR-SA-2CA80CB1500ABD-1A1500
284,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051058FFR-SA-2CA80CB1500ABD-1A-T1500
302,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051067FFR-SA-2CA80CB1500ABD-1A-YP1500
308,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051076FFR-SA-2CA80CB150ABD-1A150
130,000
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051085FFR-SA-2CA80CB150ABD-1A-T150
147,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051094FFR-SA-2CA80CB150ABD-1A-YP150
153,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051103FFR-SA-2CA80CB1600ABD-1A1600
297,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051112FFR-SA-2CA80CB1600ABD-1A-T1600
315,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051128FFR-SA-2CA80CB1600ABD-1A-YP1600
321,400
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051137FFR-SA-2CA80CB200ABD-1A200
134,600
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051146FFR-SA-2CA80CB200ABD-1A-T200
152,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051155FFR-SA-2CA80CB200ABD-1A-YP200
158,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051164FFR-SA-2CA80CB250ABD-1A250
139,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051173FFR-SA-2CA80CB250ABD-1A-T250
157,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051182FFR-SA-2CA80CB250ABD-1A-YP250
163,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051198FFR-SA-2CA80CB300ABD-1A300
144,600
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051207FFR-SA-2CA80CB300ABD-1A-T300
162,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051216FFR-SA-2CA80CB300ABD-1A-YP300
168,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051225FFR-SA-2CA80CB350ABD-1A350
150,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051234FFR-SA-2CA80CB350ABD-1A-T350
167,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051243FFR-SA-2CA80CB350ABD-1A-YP350
173,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051252FFR-SA-2CA80CB400ABD-1A400
155,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051268FFR-SA-2CA80CB400ABD-1A-T400
172,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051277FFR-SA-2CA80CB400ABD-1A-YP400
178,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051286FFR-SA-2CA80CB450ABD-1A450
160,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051295FFR-SA-2CA80CB450ABD-1A-T450
178,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051304FFR-SA-2CA80CB450ABD-1A-YP450
184,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051313FFR-SA-2CA80CB500ABD-1A500
165,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051322FFR-SA-2CA80CB500ABD-1A-T500
183,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051338FFR-SA-2CA80CB500ABD-1A-YP500
189,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051347FFR-SA-2CA80CB50ABD-1A50
120,800
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08051356FFR-SA-2CA80CB50ABD-1A-T50
138,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする