曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形材質(パッキング)ウレタンゴム使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08053492FFR-SA-2CB140BB1000ABD-1A140100014
605,200
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053508FFR-SA-2CB140BB1000ABD-1A-Y140100014
686,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053517FFR-SA-2CB140BB100ABD-1A14010014
341,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053526FFR-SA-2CB140BB100ABD-1A-Y14010014
422,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053535FFR-SA-2CB140BB1100ABD-1A140110014
637,500
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053544FFR-SA-2CB140BB1100ABD-1A-Y140110014
718,600
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053553FFR-SA-2CB140BB1200ABD-1A140120014
672,100
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053562FFR-SA-2CB140BB1200ABD-1A-Y140120014
753,200
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053578FFR-SA-2CB140BB1300ABD-1A140130014
706,800
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053587FFR-SA-2CB140BB1300ABD-1A-Y140130014
787,900
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053596FFR-SA-2CB140BB1400ABD-1A140140014
743,300
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053605FFR-SA-2CB140BB1400ABD-1A-Y140140014
824,400
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053614FFR-SA-2CB140BB1500ABD-1A140150014
780,400
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053623FFR-SA-2CB140BB1500ABD-1A-Y140150014
861,500
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053632FFR-SA-2CB140BB150ABD-1A14015014
350,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053648FFR-SA-2CB140BB150ABD-1A-Y14015014
432,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053657FFR-SA-2CB140BB1600ABD-1A140160014
820,000
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053666FFR-SA-2CB140BB1600ABD-1A-Y140160014
901,100
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053675FFR-SA-2CB140BB1700ABD-1A140170014
836,100
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053684FFR-SA-2CB140BB1700ABD-1A-Y140170014
917,200
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053693FFR-SA-2CB140BB1800ABD-1A140180014
877,300
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053702FFR-SA-2CB140BB1800ABD-1A-Y140180014
958,400
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053718FFR-SA-2CB140BB1900ABD-1A140190014
918,500
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053727FFR-SA-2CB140BB1900ABD-1A-Y140190014
999,600
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053736FFR-SA-2CB140BB2000ABD-1A140200014
952,000
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053745FFR-SA-2CB140BB2000ABD-1A-Y140200014
1,033,100
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053754FFR-SA-2CB140BB200ABD-1A14020014
360,500
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053763FFR-SA-2CB140BB200ABD-1A-Y14020014
441,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053772FFR-SA-2CB140BB250ABD-1A14025014
370,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053788FFR-SA-2CB140BB250ABD-1A-Y14025014
451,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053797FFR-SA-2CB140BB300ABD-1A14030014
381,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053806FFR-SA-2CB140BB300ABD-1A-Y14030014
462,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053815FFR-SA-2CB140BB350ABD-1A14035014
392,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053824FFR-SA-2CB140BB350ABD-1A-Y14035014
473,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053833FFR-SA-2CB140BB400ABD-1A14040014
404,300
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053842FFR-SA-2CB140BB400ABD-1A-Y14040014
485,400
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053858FFR-SA-2CB140BB450ABD-1A14045014
439,400
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053867FFR-SA-2CB140BB450ABD-1A-Y14045014
520,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053876FFR-SA-2CB140BB500ABD-1A14050014
452,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053885FFR-SA-2CB140BB500ABD-1A-Y14050014
533,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053894FFR-SA-2CB140BB50ABD-1A1405014
333,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053903FFR-SA-2CB140BB50ABD-1A-Y1405014
414,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053912FFR-SA-2CB140BB600ABD-1A14060014
481,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053928FFR-SA-2CB140BB600ABD-1A-Y14060014
562,600
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053937FFR-SA-2CB140BB700ABD-1A14070014
510,700
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053946FFR-SA-2CB140BB700ABD-1A-Y14070014
591,800
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053955FFR-SA-2CB140BB800ABD-1A14080014
541,700
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053964FFR-SA-2CB140BB800ABD-1A-Y14080014
622,800
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053973FFR-SA-2CB140BB900ABD-1A14090014
572,400
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08053982FFR-SA-2CB140BB900ABD-1A-Y14090014
653,500
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする