曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB40B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB40B~ - 堀内機械
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08054497FFR-SA-2CB40BB1000ABD-1A-P1000
129,400
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054506FFR-SA-2CB40BB1000ABD-1A-YP21000
142,300
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054515FFR-SA-2CB40BB100ABD-1A-P100
75,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054524FFR-SA-2CB40BB100ABD-1A-YP2100
88,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054533FFR-SA-2CB40BB1100ABD-1A-P1100
136,700
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054542FFR-SA-2CB40BB1100ABD-1A-YP21100
149,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054558FFR-SA-2CB40BB1200ABD-1A-P1200
144,400
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054567FFR-SA-2CB40BB1200ABD-1A-YP21200
157,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054576FFR-SA-2CB40BB1300ABD-1A-P1300
150,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054585FFR-SA-2CB40BB1300ABD-1A-YP21300
163,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054594FFR-SA-2CB40BB1400ABD-1A-P1400
158,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054603FFR-SA-2CB40BB1400ABD-1A-YP21400
171,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054612FFR-SA-2CB40BB1500ABD-1A-P1500
166,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054628FFR-SA-2CB40BB1500ABD-1A-YP21500
179,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054637FFR-SA-2CB40BB150ABD-1A-P150
77,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054646FFR-SA-2CB40BB150ABD-1A-YP2150
90,600
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054655FFR-SA-2CB40BB200ABD-1A-P200
80,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054664FFR-SA-2CB40BB200ABD-1A-YP2200
93,200
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054673FFR-SA-2CB40BB250ABD-1A-P250
83,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054682FFR-SA-2CB40BB250ABD-1A-YP2250
95,900
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054698FFR-SA-2CB40BB300ABD-1A-P300
85,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054707FFR-SA-2CB40BB300ABD-1A-YP2300
98,800
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054716FFR-SA-2CB40BB350ABD-1A-P350
88,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054725FFR-SA-2CB40BB350ABD-1A-YP2350
101,500
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054734FFR-SA-2CB40BB400ABD-1A-P400
91,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054743FFR-SA-2CB40BB400ABD-1A-YP2400
104,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054752FFR-SA-2CB40BB450ABD-1A-P450
94,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054768FFR-SA-2CB40BB450ABD-1A-YP2450
107,700
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054777FFR-SA-2CB40BB500ABD-1A-P500
97,600
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054786FFR-SA-2CB40BB500ABD-1A-YP2500
110,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054795FFR-SA-2CB40BB50ABD-1A-P50
72,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054804FFR-SA-2CB40BB50ABD-1A-YP250
85,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054813FFR-SA-2CB40BB600ABD-1A-P600
103,800
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054822FFR-SA-2CB40BB600ABD-1A-YP2600
116,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054838FFR-SA-2CB40BB700ABD-1A-P700
110,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054847FFR-SA-2CB40BB700ABD-1A-YP2700
123,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054856FFR-SA-2CB40BB800ABD-1A-P800
116,200
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054865FFR-SA-2CB40BB800ABD-1A-YP2800
129,100
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054874FFR-SA-2CB40BB900ABD-1A-P900
122,700
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054883FFR-SA-2CB40BB900ABD-1A-YP2900
135,600
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする