曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB50B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB50B~ - 堀内機械
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08054892FFR-SA-2CB50BB1000ABD-1A-P1000
152,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054908FFR-SA-2CB50BB1000ABD-1A-YP21000
168,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054917FFR-SA-2CB50BB100ABD-1A-P100
87,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054926FFR-SA-2CB50BB100ABD-1A-YP2100
103,600
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054935FFR-SA-2CB50BB1100ABD-1A-P1100
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054944FFR-SA-2CB50BB1100ABD-1A-YP21100
176,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054953FFR-SA-2CB50BB1200ABD-1A-P1200
167,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054962FFR-SA-2CB50BB1200ABD-1A-YP21200
184,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054978FFR-SA-2CB50BB1300ABD-1A-P1300
176,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054987FFR-SA-2CB50BB1300ABD-1A-YP21300
192,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08054996FFR-SA-2CB50BB1400ABD-1A-P1400
185,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055005FFR-SA-2CB50BB1400ABD-1A-YP21400
202,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055014FFR-SA-2CB50BB1500ABD-1A-P1500
195,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055023FFR-SA-2CB50BB1500ABD-1A-YP21500
211,800
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055032FFR-SA-2CB50BB150ABD-1A-P150
90,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055048FFR-SA-2CB50BB150ABD-1A-YP2150
106,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055057FFR-SA-2CB50BB200ABD-1A-P200
93,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055066FFR-SA-2CB50BB200ABD-1A-YP2200
109,200
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055075FFR-SA-2CB50BB250ABD-1A-P250
96,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055084FFR-SA-2CB50BB250ABD-1A-YP2250
112,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055093FFR-SA-2CB50BB300ABD-1A-P300
99,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055102FFR-SA-2CB50BB300ABD-1A-YP2300
115,500
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055118FFR-SA-2CB50BB350ABD-1A-P350
103,000
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055127FFR-SA-2CB50BB350ABD-1A-YP2350
119,200
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055136FFR-SA-2CB50BB400ABD-1A-P400
106,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055145FFR-SA-2CB50BB400ABD-1A-YP2400
122,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055154FFR-SA-2CB50BB450ABD-1A-P450
109,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055163FFR-SA-2CB50BB450ABD-1A-YP2450
125,900
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055172FFR-SA-2CB50BB500ABD-1A-P500
113,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055188FFR-SA-2CB50BB500ABD-1A-YP2500
129,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055197FFR-SA-2CB50BB50ABD-1A-P50
84,600
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055206FFR-SA-2CB50BB50ABD-1A-YP250
100,800
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055215FFR-SA-2CB50BB600ABD-1A-P600
120,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055224FFR-SA-2CB50BB600ABD-1A-YP2600
137,100
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055233FFR-SA-2CB50BB700ABD-1A-P700
128,500
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055242FFR-SA-2CB50BB700ABD-1A-YP2700
144,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055258FFR-SA-2CB50BB800ABD-1A-P800
136,500
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055267FFR-SA-2CB50BB800ABD-1A-YP2800
152,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055276FFR-SA-2CB50BB900ABD-1A-P900
144,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08055285FFR-SA-2CB50BB900ABD-1A-YP2900
160,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする