Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB80C~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB80C~ - 堀内機械
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08056956FFR-SA-2CB80CB1000ABD-1A-P1000
228,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08056965FFR-SA-2CB80CB1000ABD-1A-YP21000
252,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08056974FFR-SA-2CB80CB100ABD-1A-P100
132,700
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08056983FFR-SA-2CB80CB100ABD-1A-YP2100
156,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08056992FFR-SA-2CB80CB1100ABD-1A-P1100
241,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057008FFR-SA-2CB80CB1100ABD-1A-YP21100
264,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057017FFR-SA-2CB80CB1200ABD-1A-P1200
253,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057026FFR-SA-2CB80CB1200ABD-1A-YP21200
277,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057035FFR-SA-2CB80CB1300ABD-1A-P1300
266,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057044FFR-SA-2CB80CB1300ABD-1A-YP21300
290,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057053FFR-SA-2CB80CB1400ABD-1A-P1400
279,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057062FFR-SA-2CB80CB1400ABD-1A-YP21400
302,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057078FFR-SA-2CB80CB1500ABD-1A-P1500
292,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057087FFR-SA-2CB80CB1500ABD-1A-YP21500
315,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057096FFR-SA-2CB80CB150ABD-1A-P150
137,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057105FFR-SA-2CB80CB150ABD-1A-YP2150
161,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057114FFR-SA-2CB80CB1600ABD-1A-P1600
305,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057123FFR-SA-2CB80CB1600ABD-1A-YP21600
328,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057132FFR-SA-2CB80CB200ABD-1A-P200
142,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057148FFR-SA-2CB80CB200ABD-1A-YP2200
165,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057157FFR-SA-2CB80CB250ABD-1A-P250
147,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057166FFR-SA-2CB80CB250ABD-1A-YP2250
170,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057175FFR-SA-2CB80CB300ABD-1A-P300
152,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057184FFR-SA-2CB80CB300ABD-1A-YP2300
175,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057193FFR-SA-2CB80CB350ABD-1A-P350
157,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057202FFR-SA-2CB80CB350ABD-1A-YP2350
181,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057218FFR-SA-2CB80CB400ABD-1A-P400
162,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057227FFR-SA-2CB80CB400ABD-1A-YP2400
186,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057236FFR-SA-2CB80CB450ABD-1A-P450
168,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057245FFR-SA-2CB80CB450ABD-1A-YP2450
191,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057254FFR-SA-2CB80CB500ABD-1A-P500
173,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057263FFR-SA-2CB80CB500ABD-1A-YP2500
196,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057272FFR-SA-2CB80CB50ABD-1A-P50
128,200
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057288FFR-SA-2CB80CB50ABD-1A-YP250
151,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057297FFR-SA-2CB80CB600ABD-1A-P600
183,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057306FFR-SA-2CB80CB600ABD-1A-YP2600
207,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057315FFR-SA-2CB80CB700ABD-1A-P700
194,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057324FFR-SA-2CB80CB700ABD-1A-YP2700
218,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057333FFR-SA-2CB80CB800ABD-1A-P800
206,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057342FFR-SA-2CB80CB800ABD-1A-YP2800
229,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057358FFR-SA-2CB80CB900ABD-1A-P900
217,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08057367FFR-SA-2CB80CB900ABD-1A-YP2900
240,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする