曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
294件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08060316FFR-SA-2FB100BB1000ABD-1A1001000
318,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060325FFR-SA-2FB100BB100ABD-1A100100
167,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060334FFR-SA-2FB100BB1100ABD-1A1001100
338,900
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060343FFR-SA-2FB100BB1200ABD-1A1001200
359,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060352FFR-SA-2FB100BB1300ABD-1A1001300
379,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060368FFR-SA-2FB100BB1400ABD-1A1001400
400,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060377FFR-SA-2FB100BB1500ABD-1A1001500
421,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060386FFR-SA-2FB100BB150ABD-1A100150
174,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060395FFR-SA-2FB100BB1600ABD-1A1001600
443,400
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060404FFR-SA-2FB100BB1700ABD-1A1001700
466,700
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060413FFR-SA-2FB100BB1800ABD-1A1001800
489,700
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060422FFR-SA-2FB100BB1900ABD-1A1001900
512,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060438FFR-SA-2FB100BB2000ABD-1A1002000
535,800
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060447FFR-SA-2FB100BB200ABD-1A100200
180,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060456FFR-SA-2FB100BB250ABD-1A100250
188,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060465FFR-SA-2FB100BB300ABD-1A100300
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060474FFR-SA-2FB100BB350ABD-1A100350
204,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060483FFR-SA-2FB100BB400ABD-1A100400
212,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060492FFR-SA-2FB100BB450ABD-1A100450
220,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060508FFR-SA-2FB100BB500ABD-1A100500
228,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060517FFR-SA-2FB100BB50ABD-1A10050
160,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060526FFR-SA-2FB100BB600ABD-1A100600
246,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060535FFR-SA-2FB100BB700ABD-1A100700
263,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060544FFR-SA-2FB100BB800ABD-1A100800
281,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060553FFR-SA-2FB100BB900ABD-1A100900
300,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060562FFR-SA-2FB100CB1000ABD-1A1001000
303,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060578FFR-SA-2FB100CB100ABD-1A100100
162,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060587FFR-SA-2FB100CB1100ABD-1A1001100
321,400
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060596FFR-SA-2FB100CB1200ABD-1A1001200
338,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060605FFR-SA-2FB100CB1300ABD-1A1001300
357,800
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060614FFR-SA-2FB100CB1400ABD-1A1001400
376,700
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060623FFR-SA-2FB100CB1500ABD-1A1001500
396,500
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060632FFR-SA-2FB100CB150ABD-1A100150
168,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060648FFR-SA-2FB100CB1600ABD-1A1001600
416,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060657FFR-SA-2FB100CB1700ABD-1A1001700
436,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060666FFR-SA-2FB100CB1800ABD-1A1001800
457,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060675FFR-SA-2FB100CB1900ABD-1A1001900
478,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060684FFR-SA-2FB100CB2000ABD-1A1002000
500,200
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060693FFR-SA-2FB100CB200ABD-1A100200
175,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060702FFR-SA-2FB100CB250ABD-1A100250
182,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060718FFR-SA-2FB100CB300ABD-1A100300
189,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060727FFR-SA-2FB100CB350ABD-1A100350
197,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060736FFR-SA-2FB100CB400ABD-1A100400
204,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060745FFR-SA-2FB100CB450ABD-1A100450
212,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060754FFR-SA-2FB100CB500ABD-1A100500
220,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060763FFR-SA-2FB100CB50ABD-1A10050
156,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060772FFR-SA-2FB100CB600ABD-1A100600
236,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060788FFR-SA-2FB100CB700ABD-1A100700
252,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060797FFR-SA-2FB100CB800ABD-1A100800
267,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08060806FFR-SA-2FB100CB900ABD-1A100900
286,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする