Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA125~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA125~ - 堀内機械
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08078735FFR-SA-2TA125BB1000ACCABD-1A1000
412,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078744FFR-SA-2TA125BB100ACCABD-1A100
244,500
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078753FFR-SA-2TA125BB100ACCABD-1A-YP100
296,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078762FFR-SA-2TA125BB1100ACCABD-1A1100
435,800
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078778FFR-SA-2TA125BB1200ACCABD-1A1200
458,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078787FFR-SA-2TA125BB1300ACCABD-1A1300
484,200
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078796FFR-SA-2TA125BB1400ACCABD-1A1400
509,500
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078805FFR-SA-2TA125BB1500ACCABD-1A1500
537,300
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078814FFR-SA-2TA125BB150ACCABD-1A150
251,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078823FFR-SA-2TA125BB150ACCABD-1A-YP150
303,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078832FFR-SA-2TA125BB1600ACCABD-1A1600
565,200
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078848FFR-SA-2TA125BB1700ACCABD-1A1700
595,400
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078857FFR-SA-2TA125BB1800ACCABD-1A1800
626,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078866FFR-SA-2TA125BB1900ACCABD-1A1900
659,100
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078875FFR-SA-2TA125BB2000ACCABD-1A2000
692,300
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078884FFR-SA-2TA125BB200ACCABD-1A200
259,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078893FFR-SA-2TA125BB200ACCABD-1A-YP200
311,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078902FFR-SA-2TA125BB250ACCABD-1A250
266,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078918FFR-SA-2TA125BB250ACCABD-1A-YP250
319,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078927FFR-SA-2TA125BB300ACCABD-1A300
275,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078936FFR-SA-2TA125BB300ACCABD-1A-YP300
327,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078945FFR-SA-2TA125BB350ACCABD-1A350
283,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078954FFR-SA-2TA125BB350ACCABD-1A-YP350
336,100
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078963FFR-SA-2TA125BB400ACCABD-1A400
293,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078972FFR-SA-2TA125BB400ACCABD-1A-YP400
345,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078988FFR-SA-2TA125BB450ACCABD-1A450
302,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08078997FFR-SA-2TA125BB450ACCABD-1A-YP450
354,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079006FFR-SA-2TA125BB500ACCABD-1A500
311,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079015FFR-SA-2TA125BB500ACCABD-1A-YP500
363,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079024FFR-SA-2TA125BB50ACCABD-1A50
237,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079033FFR-SA-2TA125BB50ACCABD-1A-YP50
290,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079042FFR-SA-2TA125BB600ACCABD-1A600
330,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079058FFR-SA-2TA125BB600ACCABD-1A-YP600
382,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079067FFR-SA-2TA125BB700ACCABD-1A700
349,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079076FFR-SA-2TA125BB700ACCABD-1A-YP700
402,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079085FFR-SA-2TA125BB800ACCABD-1A800
369,600
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079094FFR-SA-2TA125BB800ACCABD-1A-YP800
421,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079103FFR-SA-2TA125BB900ACCABD-1A900
391,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079112FFR-SA-2TA125BB900ACCABD-1A-YP900
443,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079128FFR-SA-2TA125CB1000ACCABD-1A1000
391,200
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079137FFR-SA-2TA125CB100ACCABD-1A100
234,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079146FFR-SA-2TA125CB100ACCABD-1A-YP100
286,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079155FFR-SA-2TA125CB1100ACCABD-1A1100
412,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079164FFR-SA-2TA125CB1200ACCABD-1A1200
436,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079173FFR-SA-2TA125CB1300ACCABD-1A1300
459,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079182FFR-SA-2TA125CB1400ACCABD-1A1400
482,200
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079198FFR-SA-2TA125CB1500ACCABD-1A1500
507,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079207FFR-SA-2TA125CB150ACCABD-1A150
241,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079216FFR-SA-2TA125CB150ACCABD-1A-YP150
293,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08079225FFR-SA-2TA125CB1600ACCABD-1A1600
533,100
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする