曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC100~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC100~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08083398FFR-SA-2TC100BB1000ABD-1A100100014
333,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083407FFR-SA-2TC100BB1000ABD-1A-YP100100014
367,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083416FFR-SA-2TC100BB100ABD-1A10010014
182,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083425FFR-SA-2TC100BB100ABD-1A-YP10010014
215,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083434FFR-SA-2TC100BB1100ABD-1A100110014
354,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083443FFR-SA-2TC100BB1100ABD-1A-YP100110014
387,200
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083452FFR-SA-2TC100BB1200ABD-1A100120014
374,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083468FFR-SA-2TC100BB1200ABD-1A-YP100120014
407,700
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083477FFR-SA-2TC100BB1300ABD-1A100130014
394,700
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083486FFR-SA-2TC100BB1300ABD-1A-YP100130014
427,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083495FFR-SA-2TC100BB1400ABD-1A100140014
415,100
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083504FFR-SA-2TC100BB1400ABD-1A-YP100140014
448,300
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083513FFR-SA-2TC100BB1500ABD-1A100150014
436,900
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083522FFR-SA-2TC100BB1500ABD-1A-YP100150014
470,100
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083538FFR-SA-2TC100BB150ABD-1A10015014
189,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083547FFR-SA-2TC100BB150ABD-1A-YP10015014
222,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083556FFR-SA-2TC100BB1600ABD-1A100160014
458,500
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083565FFR-SA-2TC100BB1600ABD-1A-YP100160014
491,700
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083574FFR-SA-2TC100BB1700ABD-1A100170014
481,800
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083583FFR-SA-2TC100BB1700ABD-1A-YP100170014
515,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083592FFR-SA-2TC100BB1800ABD-1A100180014
504,800
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083608FFR-SA-2TC100BB1800ABD-1A-YP100180014
538,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083617FFR-SA-2TC100BB1900ABD-1A100190014
527,900
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083626FFR-SA-2TC100BB1900ABD-1A-YP100190014
561,100
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083635FFR-SA-2TC100BB2000ABD-1A100200014
550,900
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083644FFR-SA-2TC100BB2000ABD-1A-YP100200014
584,100
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083653FFR-SA-2TC100BB200ABD-1A10020014
195,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083662FFR-SA-2TC100BB200ABD-1A-YP10020014
229,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083678FFR-SA-2TC100BB250ABD-1A10025014
203,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083687FFR-SA-2TC100BB250ABD-1A-YP10025014
236,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083696FFR-SA-2TC100BB300ABD-1A10030014
211,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083705FFR-SA-2TC100BB300ABD-1A-YP10030014
244,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083714FFR-SA-2TC100BB350ABD-1A10035014
219,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083723FFR-SA-2TC100BB350ABD-1A-YP10035014
252,400
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083732FFR-SA-2TC100BB400ABD-1A10040014
227,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083748FFR-SA-2TC100BB400ABD-1A-YP10040014
260,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083757FFR-SA-2TC100BB450ABD-1A10045014
235,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083766FFR-SA-2TC100BB450ABD-1A-YP10045014
268,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083775FFR-SA-2TC100BB500ABD-1A10050014
243,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083784FFR-SA-2TC100BB500ABD-1A-YP10050014
277,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083793FFR-SA-2TC100BB50ABD-1A1005014
175,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083802FFR-SA-2TC100BB50ABD-1A-YP1005014
208,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083818FFR-SA-2TC100BB600ABD-1A10060014
261,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083827FFR-SA-2TC100BB600ABD-1A-YP10060014
294,600
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083836FFR-SA-2TC100BB700ABD-1A10070014
278,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083845FFR-SA-2TC100BB700ABD-1A-YP10070014
312,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083854FFR-SA-2TC100BB800ABD-1A10080014
297,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083863FFR-SA-2TC100BB800ABD-1A-YP10080014
330,200
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083872FFR-SA-2TC100BB900ABD-1A10090014
315,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08083888FFR-SA-2TC100BB900ABD-1A-YP10090014
348,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする