曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~ - 堀内機械
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08086794FFR-SA-2TC50BB1000ABD-1A1000
150,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086803FFR-SA-2TC50BB1000ABD-1A-YP1000
166,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086812FFR-SA-2TC50BB100ABD-1A100
85,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086828FFR-SA-2TC50BB100ABD-1A-YP100
102,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086837FFR-SA-2TC50BB1100ABD-1A1100
158,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086846FFR-SA-2TC50BB1100ABD-1A-YP1100
174,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086855FFR-SA-2TC50BB1200ABD-1A1200
166,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086864FFR-SA-2TC50BB1200ABD-1A-YP1200
182,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086873FFR-SA-2TC50BB1300ABD-1A1300
175,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086882FFR-SA-2TC50BB1300ABD-1A-YP1300
191,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086898FFR-SA-2TC50BB1400ABD-1A1400
184,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086907FFR-SA-2TC50BB1400ABD-1A-YP1400
200,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086916FFR-SA-2TC50BB1500ABD-1A1500
194,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086925FFR-SA-2TC50BB1500ABD-1A-YP1500
210,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086934FFR-SA-2TC50BB150ABD-1A150
88,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086943FFR-SA-2TC50BB150ABD-1A-YP150
104,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086952FFR-SA-2TC50BB200ABD-1A200
91,400
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086968FFR-SA-2TC50BB200ABD-1A-YP200
107,600
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086977FFR-SA-2TC50BB250ABD-1A250
94,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086986FFR-SA-2TC50BB250ABD-1A-YP250
110,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08086995FFR-SA-2TC50BB300ABD-1A300
97,700
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087004FFR-SA-2TC50BB300ABD-1A-YP300
113,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087013FFR-SA-2TC50BB350ABD-1A350
101,400
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087022FFR-SA-2TC50BB350ABD-1A-YP350
117,600
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087038FFR-SA-2TC50BB400ABD-1A400
104,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087047FFR-SA-2TC50BB400ABD-1A-YP400
120,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087056FFR-SA-2TC50BB450ABD-1A450
108,100
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087065FFR-SA-2TC50BB450ABD-1A-YP450
124,300
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087074FFR-SA-2TC50BB500ABD-1A500
111,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087083FFR-SA-2TC50BB500ABD-1A-YP500
128,100
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087092FFR-SA-2TC50BB50ABD-1A50
83,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087108FFR-SA-2TC50BB50ABD-1A-YP50
99,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087117FFR-SA-2TC50BB600ABD-1A600
119,300
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087126FFR-SA-2TC50BB600ABD-1A-YP600
135,500
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087135FFR-SA-2TC50BB700ABD-1A700
126,900
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087144FFR-SA-2TC50BB700ABD-1A-YP700
143,100
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087153FFR-SA-2TC50BB800ABD-1A800
134,900
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087162FFR-SA-2TC50BB800ABD-1A-YP800
151,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087178FFR-SA-2TC50BB900ABD-1A900
142,500
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08087187FFR-SA-2TC50BB900ABD-1A-YP900
158,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする