曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~ - 堀内機械
呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形材質(パッキング)ウレタンゴム構造タイロド式 スイッチ付仕様最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ストローク長(mm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08088438FFR-SA-2TC80BB1000ABD-1A80100014
236,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088447FFR-SA-2TC80BB1000ABD-1A-YP80100014
260,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088456FFR-SA-2TC80BB100ABD-1A8010014
135,200
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088465FFR-SA-2TC80BB100ABD-1A-YP8010014
158,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088474FFR-SA-2TC80BB1100ABD-1A80110014
250,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088483FFR-SA-2TC80BB1100ABD-1A-YP80110014
273,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088492FFR-SA-2TC80BB1200ABD-1A80120014
263,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088508FFR-SA-2TC80BB1200ABD-1A-YP80120014
286,900
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088517FFR-SA-2TC80BB1300ABD-1A80130014
277,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088526FFR-SA-2TC80BB1300ABD-1A-YP80130014
300,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088535FFR-SA-2TC80BB1400ABD-1A80140014
291,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088544FFR-SA-2TC80BB1400ABD-1A-YP80140014
314,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088553FFR-SA-2TC80BB1500ABD-1A80150014
304,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088562FFR-SA-2TC80BB1500ABD-1A-YP80150014
328,500
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088578FFR-SA-2TC80BB150ABD-1A8015014
140,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088587FFR-SA-2TC80BB150ABD-1A-YP8015014
163,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088596FFR-SA-2TC80BB1600ABD-1A80160014
318,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088605FFR-SA-2TC80BB1600ABD-1A-YP80160014
342,500
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088614FFR-SA-2TC80BB200ABD-1A8020014
145,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088623FFR-SA-2TC80BB200ABD-1A-YP8020014
168,600
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088632FFR-SA-2TC80BB250ABD-1A8025014
150,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088648FFR-SA-2TC80BB250ABD-1A-YP8025014
174,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088657FFR-SA-2TC80BB300ABD-1A8030014
155,500
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088666FFR-SA-2TC80BB300ABD-1A-YP8030014
179,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088675FFR-SA-2TC80BB350ABD-1A8035014
161,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088684FFR-SA-2TC80BB350ABD-1A-YP8035014
184,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088693FFR-SA-2TC80BB400ABD-1A8040014
166,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088702FFR-SA-2TC80BB400ABD-1A-YP8040014
190,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088718FFR-SA-2TC80BB450ABD-1A8045014
172,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088727FFR-SA-2TC80BB450ABD-1A-YP8045014
195,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088736FFR-SA-2TC80BB500ABD-1A8050014
177,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088745FFR-SA-2TC80BB500ABD-1A-YP8050014
201,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088754FFR-SA-2TC80BB50ABD-1A805014
130,200
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088763FFR-SA-2TC80BB50ABD-1A-YP805014
153,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088772FFR-SA-2TC80BB600ABD-1A8060014
188,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088788FFR-SA-2TC80BB600ABD-1A-YP8060014
212,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088797FFR-SA-2TC80BB700ABD-1A8070014
200,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088806FFR-SA-2TC80BB700ABD-1A-YP8070014
224,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088815FFR-SA-2TC80BB800ABD-1A8080014
212,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088824FFR-SA-2TC80BB800ABD-1A-YP8080014
235,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088833FFR-SA-2TC80BB900ABD-1A8090014
224,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08088842FFR-SA-2TC80BB900ABD-1A-YP8090014
247,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする